絞り込み
メッセージ内容
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユニット(70)
- エスコ(32)
- KALBAS(29)
- 日本緑十字社(25)
- TRUSCO(19)
- アプソン(14)
- CUC(中国産業)(10)
- ケーエム工業(7)
- オンダ製作所(4)
- カーボーイ(2)
- 未来工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- グリーンクロス(1)
- 淡野製作所(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
価格
配管識別表示ステッカーとは、配管を識別するための安全標識。配管識別表示ステッカーは、主に剥き出しの配管に使用されます。配管を通る流体の種類や運動の方向を示し、配管を安全に管理できる環境を整えることが主な使用目的です。配管識別表示ステッカーには、水や熱に強いアルミ製のものや、取り扱いが簡単な塩ビ製のもの、ペットフィルムを使用したものなどがあり、使用環境によって適切なものを選ぶことができるようになっています。JISの規格に沿ったデザインのステッカーや、目を引く色を使った注意喚起用のステッカーなどの中から、使用目的にあったものを選ぶのが効果的です。
「メッセージ内容」から絞り込む

ステッカー 配管識別方向表示
(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(10枚)当日出荷使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。用途配管の識別用他形状長方形(白地に矢)取付方式ステッカー
JIS配管識別方向表示ステッカー
ユニット(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ
JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
配管識別方向表示ステッカー
日本緑十字社(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1組(10枚)当日出荷から4日以内出荷配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。用途配管内物質の流れる方向の識別に
埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク
ケーエム工業¥539税込¥5931本当日出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
JIS配管識別テープ ASタイプ
ユニット¥879~税込¥967~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠取付方式ステッカー材質アルミ色青使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色青長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示ピンステンアイ ガス標示マーク
ケーエム工業(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
配管識別テープ
ユニット¥769~税込¥846~1巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。材質アルミ(50ミクロン厚)使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)2
配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン
ケーエム工業(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。長さ(mm)32.5直径(mm)14.8
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ色青使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色緑長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
強粘ステッカー ここに物を置かないでください 1袋 KFKシリーズ
KALBAS¥1,298税込¥1,4281袋(2ラベル)ほか当日出荷ここに物を置かないでください 禁止事項を伝える強粘サインステッカーです。
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤
ケーエム工業(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。用途地下の埋設管の明示用。材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)5厚さ(mm)5直径(mm)30