スコッチカル ペイントフィルム”コマーシャルパーキンググラフィックスCPG-R3” 専用オーバーコート剤
CPG3専用オーバーコート剤です。
反射ビーズにより反射機能を備え、夜間の駐車場や工場・倉庫内でも視認性が向上します。
- トラスコ品番
- 217-8408
- セット内容
- 2混合型コート剤250g(主剤167g・硬化剤83g)×2セット、散布用反射ビーズ250×2セット
- 材質
- 主剤:酸化物ガラス含有カルボン酸重合物、硬化剤:ポリイソシアネート、反射ビーズ:酸化物ガラス
- 施工面積(m2)
- 1
- 内容量
- 1箱(2セット)
注意
※10~30℃で保管してください※オーバーコート剤を取り扱う際は、手に付着しないよう作業用手袋を着用してください。付着した場合はなるべく早く水や弱いアルコール等で洗い落としてください。
※オーバーコート剤は規定の量を使用し、フィルム全面に出来るだけ均一に塗布してください。塗布ムラが極端な場合、経時によるシワや亀裂などの外観異常が生じる可能性があります。
※オーバーコート剤が完全に硬化した後は反射ビーズが固着しません。反射ビーズが散布されていない箇所は、防滑性及び反射性能が得られません。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
安全標識 の新着商品
カテゴリ

















![メープル材室名札 MPWYプレート側面型 フジタ[室名札・標識] メープル材室名札 MPWYプレート側面型 フジタ[室名札・標識]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82374577-260713-02.jpg)
![突出型木製サイン 無地 フジタ[室名札・標識] 突出型木製サイン 無地 フジタ[室名札・標識]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82374586-260713-02.jpg)












