配管識別表示ステッカー :「地中埋設表示」の検索結果
配管識別表示ステッカーとは、配管を識別するための安全標識。配管識別表示ステッカーは、主に剥き出しの配管に使用されます。配管を通る流体の種類や運動の方向を示し、配管を安全に管理できる環境を整えることが主な使用目的です。配管識別表示ステッカーには、水や熱に強いアルミ製のものや、取り扱いが簡単な塩ビ製のもの、ペットフィルムを使用したものなどがあり、使用環境によって適切なものを選ぶことができるようになっています。JISの規格に沿ったデザインのステッカーや、目を引く色を使った注意喚起用のステッカーなどの中から、使用目的にあったものを選ぶのが効果的です。
「メッセージ内容」から絞り込む
水・空気・蒸気・油(1)
消火器・消火栓(1)
配管(1)
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。