絞り込み
ブランド
  • 日本ワグナー
  • モノタロウ(165)
  • エスコ(1,440)
  • 扶桑精機(1,043)
  • 大塚刷毛製造(991)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(891)
  • ヤヨイ化学(708)
  • 好川産業(707)
  • 広島(589)
  • インダストリーコーワ(348)
  • TRUSCO(345)
  • 尾崎亀商店(318)
  • 岩田製作所(285)
  • アネスト岩田(244)
  • ハンディ・クラウン(223)
  • 精和産業(197)
  • SK11(171)
  • アサヒペン(168)
  • TSオリジナル(高翔産業)(141)
  • ヨトリヤマ(世取山)(124)
  • エムエフ(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEAチップ 日本ワグナーHEAチップ日本ワグナー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
トレードチップ3(中粘度) 日本ワグナートレードチップ3(中粘度)日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワグナーガンフィルター 日本ワグナーワグナーガンフィルター日本ワグナー
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
●エアレスガン用ガンフィルター ●スプレーチップの寿命を延ばします。 ●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
用途エアレスガン用ガンフィルター
トレードチップ3 日本ワグナートレードチップ3日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
中粘度用
用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
トレードチップ3 日本ワグナートレードチップ3日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
特殊用
用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
ベクタープロ エアレスガン 日本ワグナーベクタープロ エアレスガン日本ワグナー
29,980税込32,978
1丁
7日以内出荷
トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単
用途建築塗装全般質量(g)600最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
トレードチップボディ 日本ワグナートレードチップボディ日本ワグナー
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
3000ACチップ 日本ワグナー3000ACチップ日本ワグナー
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
革新的なノズルの形状により、均一な塗料塗布と境界部分のやわらかいグラデーションが実現。6MPaの塗料圧力で塗料飛散もわずか。
W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナーW125 DIYスプレーヤー日本ワグナー
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷
初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。
用途DIY塗装セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ質量(kg)1.2容量(mL)600消費電力(W)240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.04MB)取扱説明書(3.66MB)
トレードチップ3(高粘度) 日本ワグナートレードチップ3(高粘度)日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ガンの動きを最大限化し、手首への負担を軽減するジョイント。ガンとホースの間に接続。ガンの動きに合わせてスムーズに動くので非常に快適。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistS エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
6,980税込7,678
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
プロジェクターセット 日本ワグナープロジェクターセット日本ワグナー
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
用途Ultraガン用の交換部品セット内容エアーキャップ・ノズル・ニードル
温風低圧塗装機 FC9700 標準セット 日本ワグナー温風低圧塗装機 FC9700 標準セット日本ワグナー
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット質量(kg)約6.8電圧50/60Hz電源(V)100消費電力(W)900風量風圧0.3bar/0.03Mpaテクノロジータービン
温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー温風低圧塗装機専用Ultraガン日本ワグナー
46,980税込51,678
1丁
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント 日本ワグナーXVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント日本ワグナー
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。
用途小~中規模(最大約50m2)迄の作業に。
XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット 日本ワグナーXVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット日本ワグナー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。一般的な700ml缶(または1000ml缶)に装着可能。お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。
用途一般的な700ml/1000ml缶を装着可能に。トラスコ品番200-9162
フレキシオ570 アタッチメント 日本ワグナーフレキシオ570 アタッチメント日本ワグナー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
騒音を抑えたハイパワー協力タービンで簡易温風です。最先端技術を搭載したタービンと2つのスプレーアタッチメント
用途フレキシオ570用に。
スタンダードスプレーアタッチメント 日本ワグナースタンダードスプレーアタッチメント日本ワグナー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1000 ml ステンレススチールタンク、 標準サクションチューブ、ファイン サクションチューブ フィルター、 サクションチューブ フィルター粗タンク容量(mL)1000
ファインスプレーアタッチメント 日本ワグナーファインスプレーアタッチメント日本ワグナー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
1.8mmノズルの低粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装タンク容量(mL)1000
ウォールスプレーアタッチメント 日本ワグナーウォールスプレーアタッチメント日本ワグナー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1400 mlプラスチックタンク、エマルションサクションチューブタンク容量(mL)1400
トレードチップ3 日本ワグナートレードチップ3日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
高粘度用
用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
トレードチップ3 日本ワグナートレードチップ3日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
低粘度用
用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
AG-14J 日本ワグナーAG-14J日本ワグナー
64,980税込71,478
1丁
7日以内出荷
高粘度に理想的:作業圧力27 MPaでも処理できるので、エアレスフィラーのような高粘度の塗料も取り扱えます
用途建築塗装全般質量(g)620最大使用圧力(MPa)27ホース取付口G3/8”
FX-10 日本ワグナーFX-10日本ワグナー
19,980税込21,978
1丁
7日以内出荷
低・中粘度用
用途建築塗装全般質量(g)516最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
ベクターグリップ エアレスガン 日本ワグナーベクターグリップ エアレスガン日本ワグナー
39,980税込43,978
1丁
7日以内出荷
ベクターグリップはエマルジョンやラテックス塗料をはじめとする幅広い塗料の扱いに最適なエアレスガンです。ガンそのものは非常に扱いやすく、軽量、指1本でセーフティロック、スイベルジョイントなど備わっています。加えて、トリガーガードに内蔵のツールを用いて、簡単にフィルター交換が可能です。
用途建築塗装全般質量(g)663最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
GM4700ACガン 日本ワグナーGM4700ACガン日本ワグナー
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
大きな手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。
質量(g)595
GM4100ACガン 日本ワグナーGM4100ACガン日本ワグナー
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
小柄な手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。
質量(g)440
温風低圧専用ウルトラガン 日本ワグナー温風低圧専用ウルトラガン日本ワグナー
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
温風低圧塗装機用ガン
径(mm)ノズル:1.8
トレードチップボディG 日本ワグナートレードチップボディG日本ワグナー
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
温風低圧専用マキシムⅡガン 日本ワグナー温風低圧専用マキシムⅡガン日本ワグナー
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
径(mm)ノズル:0.8アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
トレードチップ3 ファインフィニッシュ 日本ワグナートレードチップ3 ファインフィニッシュ日本ワグナー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
高い耐久性、低圧でも優れた微粒化
温風低圧専用マキシムⅡガン 日本ワグナー温風低圧専用マキシムⅡガン日本ワグナー
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
イエローホース 日本ワグナーイエローホース日本ワグナー
7,998税込8,798
1巻
7日以内出荷
軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
PS3-34 日本ワグナーPS3-34日本ワグナー
739,800税込813,780
1セット
3日以内出荷
PS3-34はパワフルかつハイテク、大規模現場で素早く、効率的に塗装をしたい職人に最適なマシンです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。
用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)47周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1500ノズルねじ径(inch)0.034RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)最大締切圧(MPa)20.5
PS3-29 日本ワグナーPS3-29日本ワグナー
689,800税込758,780
1セット
3日以内出荷
PS3-29は堅牢かつ低メンテナンス、最大800m2のプロジェクトに適したハイパワーピストンポンプです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。ハイパフォーマンスでありながらも、ロートロリーによる省スペースで持ち運びが容易です。
用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)36周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1300ノズルねじ径(inch)0.029RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)取扱説明書(1.35MB)最大締切圧(MPa)20.5
MC3-23 日本ワグナーMC3-23日本ワグナー
599,800税込659,780
1セット
3日以内出荷
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般仕様標準セットセット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515質量(kg)16.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)850ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)取扱説明書(1.05MB)最大締切圧(MPa)20.5
PS3-23 日本ワグナーPS3-23日本ワグナー
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
用途建築塗装全般質量(kg)16.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)850ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)取扱説明書(1.05MB)最大締切圧(MPa)20.5
PS3-20 日本ワグナーPS3-20日本ワグナー
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
用途建築塗装全般質量(kg)13.6周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)900ノズルねじ径(inch)0.020RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)最大締切圧(MPa)20.7
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
429,800税込472,780
1セット
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装仕様圧送タンクセットセット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品