絞り込み
ブランド
  • 日本ワグナー
  • モノタロウ(130)
  • 扶桑精機(1,068)
  • 大塚刷毛製造(942)
  • エスコ(852)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(838)
  • 広島(681)
  • 好川産業(673)
  • ヤヨイ化学(456)
  • インダストリーコーワ(340)
  • TRUSCO(316)
  • 尾崎亀商店(306)
  • 岩田製作所(285)
  • アネスト岩田(227)
  • ハンディ・クラウン(213)
  • 精和産業(188)
  • SK11(169)
  • アサヒペン(160)
  • TSオリジナル(高翔産業)(136)
  • エアテックス(120)
  • 井上工具(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イエローホース 日本ワグナー

    イエローホース

    日本ワグナー
    10,980税込12,078
    1本(10m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ワグナーガンフィルター 日本ワグナー

    ワグナーガンフィルター

    日本ワグナー
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●エアレスガン用ガンフィルター ●スプレーチップの寿命を延ばします。 ●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
    用途エアレスガン用ガンフィルター
  • 延長ガンキャップGネジ用 50cm 日本ワグナー

    延長ガンキャップGネジ用 50cm

    日本ワグナー
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    高所や奥まった箇所に届くロングサイズ。作業範囲が広がり安全性・効率性が向上。大面積作業に適した長さ
    用途天井・大型壁面・外壁の広いエリアの塗装。奥まった設備周り、梁などへのアプローチ。足場が組みにくい現場での安全な高所作業補助材質軽量アルミニウム質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレードチップボディG 日本ワグナー

    トレードチップボディG

    日本ワグナー
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
  • FC4000 18V 日本ワグナー

    FC4000 18V

    日本ワグナー
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。
    用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8最大風量圧(MPa)0.02
  • トレードチップ3(高粘度) 日本ワグナー

    トレードチップ3(高粘度)

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 延長ガンキャップGネジ用 75cm 日本ワグナー

    延長ガンキャップGネジ用 75cm

    日本ワグナー
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    最大クラスの長さで高所作業を大幅に効率化。大面積の塗装に最適。脚立不要で広いエリアを安全にカバー可能
    用途天井・屋根・外壁などの高所大面積塗装。足場の簡略化が求められる現場。広い面積を一度に塗り進めたい場合材質軽量アルミニウム質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレードチップ3 日本ワグナー

    トレードチップ3

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    中粘度用
    用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
  • HEAチップ 日本ワグナー

    HEAチップ

    日本ワグナー
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
    セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
  • イエローホース 日本ワグナー

    イエローホース

    日本ワグナー
    7,998税込8,798
    1巻
    7日以内出荷
    軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
  • W125 DIYスプレーヤー 日本ワグナー

    W125 DIYスプレーヤー

    日本ワグナー
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。
    用途DIY塗装セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ質量(kg)1.2容量(mL)600消費電力(W)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシオPRO 日本ワグナー

    フレキシオPRO

    日本ワグナー
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
    用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02
  • ミニペインター用部品 日本ワグナー

    ミニペインター用部品

    日本ワグナー
    2,398税込2,638
    1個ほか
    3日以内出荷
    適合ミニPAINTER 用
  • FC4000 18V 日本ワグナー

    FC4000 18V

    日本ワグナー
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    FC4000 18V ファインスプレーキットは、XVLP(温風低圧)テクノロジーを採用したコードレス塗装機です。大量のエアーと低圧による高い霧化性能により、飛散を抑えながら美しい仕上がりを実現します。Bosch Professional 18Vバッテリー搭載により電源のない現場でも使用でき、軽量コンパクト設計とブラシレスモーターにより快適な作業性と高い耐久性を提供します。
    用途FC4000 18Vは、建築内外装の小規模塗装、家具・建具・木工製品の仕上げ塗装、シャッターや雨戸の塗装、リフォーム工事、タッチアップ補修などに最適です。低飛散で養生作業を軽減できるため、仕上がり品質が重視される現場で効果を発揮し、最大約50m2までの塗装作業に適しています。質量(kg)1.3容量(mL)コンテナ:1000消費電力(W)370最大圧力(bar)0.2RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジータービン
  • 延長ガンキャップGネジ用 12.5cm 日本ワグナー

    延長ガンキャップGネジ用 12.5cm

    日本ワグナー
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    軽量で取り回しが良い短尺モデル。狭い空間での作業に最適。Gねじ対応ガンに簡単装着
    用途狭所・設備裏周りのポイント塗装。近距離での精密な塗布作業。天井・床など、ガン単体では若干届きにくい範囲の補助的延長材質軽量アルミニウム質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ガンキャップGネジ用 25cm 日本ワグナー

    延長ガンキャップGネジ用 25cm

    日本ワグナー
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    操作性と視界のバランスが良い中間サイズ。高所・低所どちらにも対応しやすい。作業効率を向上させる万能長さ
    用途一般的な壁面塗装の作業効率アップ。脚立を使わずに少し高い位置へ届かせたい場合。床面や腰より低い位置の作業で姿勢負担を軽減材質軽量アルミニウム質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • FlexTwist S 日本ワグナー

    FlexTwist S

    日本ワグナー
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ・360度回転可能な単軸構造により、ホースの巻き取り・巻き戻しがスムーズになり、ねじれを効果的に防止できる。・ガン操作時の抵抗が減り、ホースの取り回しが軽快になり作業性が大幅に向上する。・1/4インチおよび3/8インチの2種類のネジ仕様があり、幅広いエアレスガン・ポンプに対応する。・高品質ステンレス製で最高使用圧力517 barに対応し、耐久性と耐腐食性に優れる。・軽量仕様で取り扱いが容易、長時間作業でも負担が少ない。
    用途・建築塗装(外壁・内装・天井など)におけるホースのねじれ抑制と操作性向上。・住宅リフォームや設備保全、工業塗装など、姿勢変化の多い現場での効率改善。・天井作業、足場上作業、広範囲の壁面吹付など、ホースのねじれが起こりやすい作業に最適。・ポンプ側に装着することで、ホース全体の取り回しを改善し作業ストレスを低減できる。・狭所や機械周辺などホースが絡まりやすい環境での作業性向上に効果的。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FlexTwist Z 日本ワグナー

    FlexTwist Z

    日本ワグナー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ・360度回転可能な3軸構造により、あらゆる角度でスムーズに可動し操作性が向上する。・ホースのねじれを軽減し、角度に依存しないフレキシブルなガン操作が可能。・手首への負担を軽減するエルゴノミクス設計で、長時間作業でも疲れにくい。・高品質ステンレス製で、最高使用圧力517 barに対応する高耐久仕様。・1/4インチ(オス × メス)接続でエアレスガンとホースに適合。
    用途・建築塗装(外壁、内装、上向き作業など)での操作性向上に効果的。・工場設備、鉄骨、配管などのメンテナンス塗装にも適用可能。・高所や狭所など、姿勢変化が多い現場でホースの突っ張りを軽減し作業効率を向上。・ホース取り回し改善による作業時間短縮や作業者の疲労軽減を目的としたプロ現場で広く採用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飛沫防止バルブ ClearSpray 日本ワグナー

    飛沫防止バルブ ClearSpray

    日本ワグナー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    延長ガンキャップと組み合わせて使用する飛沫防止バルブ。吐出圧で自動開閉し、ノズル内部の塗料残りを遮断。塗装開始・停止時に起きやすい飛沫を大幅に低減。天井・床・奥まった箇所など、延長ノズル使用時のスプレーを安定化。仕上がり品質を向上させ、周囲への飛散を抑制。高圧(90bar/9MPa以上)でのプロユースに最適。Vectorシリーズなど各種エアレスガン+延長ガンキャップの性能を最大化
    用途延長ノズル使用時に発生する”塗料残りの飛沫”を防止したい現場。天井・床・外壁・屋根・奥まった箇所などの塗装で飛散を抑えたい場合。室内塗装やリフォームなど、仕上がり品質が重視される施工。マスキング作業を減らし、周囲環境への塗料飛散を抑制したい場面。スプレーの安定性を高め、作業後の清掃負担を減らしたいユーザーRoHS指令(10物質対応)対応
  • FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナー

    FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント

    日本ワグナー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    エアレス用アクセサリー。ガンの動きを最大限化し、手首への負担を軽減するジョイント。ガンとホースの間に接続。ガンの動きに合わせてスムーズに動くので非常に快適。
    用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
  • FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナー

    FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント

    日本ワグナー
    6,980税込7,678
    1個
    4日以内出荷
    エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。
    用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
  • プロジェクターセット 日本ワグナー

    プロジェクターセット

    日本ワグナー
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    用途Ultraガン用の交換部品セット内容エアーキャップ・ノズル・ニードル
  • 温風低圧塗装機 FC9700 標準セット 日本ワグナー

    温風低圧塗装機 FC9700 標準セット

    日本ワグナー
    159,800税込175,780
    1セット
    欠品中
    被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
    用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット質量(kg)約6.8電圧50/60Hz電源(V)100消費電力(W)900風量風圧0.3bar/0.03Mpaテクノロジータービン
  • 温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー

    温風低圧塗装機専用Ultraガン

    日本ワグナー
    46,980税込51,678
    1丁
    6日以内出荷
    被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
    用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
  • XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント 日本ワグナー

    XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント

    日本ワグナー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。
    用途小~中規模(最大約50m2)迄の作業に。
  • XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット 日本ワグナー

    XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット

    日本ワグナー
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。一般的な700ml缶(または1000ml缶)に装着可能。お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。
    用途一般的な700ml/1000ml缶を装着可能に。トラスコ品番200-9162
  • フレキシオ570 アタッチメント 日本ワグナー

    フレキシオ570 アタッチメント

    日本ワグナー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    騒音を抑えたハイパワー協力タービンで簡易温風です。最先端技術を搭載したタービンと2つのスプレーアタッチメント
    用途フレキシオ570用に。
  • スタンダードスプレーアタッチメント 日本ワグナー

    スタンダードスプレーアタッチメント

    日本ワグナー
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント
    用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1000 ml ステンレススチールタンク、 標準サクションチューブ、ファイン サクションチューブ フィルター、 サクションチューブ フィルター粗タンク容量(mL)1000
  • ファインスプレーアタッチメント 日本ワグナー

    ファインスプレーアタッチメント

    日本ワグナー
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    1.8mmノズルの低粘度塗料用アタッチメント
    用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装タンク容量(mL)1000
  • ウォールスプレーアタッチメント 日本ワグナー

    ウォールスプレーアタッチメント

    日本ワグナー
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント。
    用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1400 mlプラスチックタンク、エマルションサクションチューブタンク容量(mL)1400
  • トレードチップ3 日本ワグナー

    トレードチップ3

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    高粘度用
    用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
  • トレードチップ3 日本ワグナー

    トレードチップ3

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    低粘度用
    用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
  • トレードチップ3 日本ワグナー

    トレードチップ3

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    特殊用
    用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
  • AG-14J 日本ワグナー

    AG-14J

    日本ワグナー
    64,980税込71,478
    1丁
    7日以内出荷
    高粘度に理想的:作業圧力27 MPaでも処理できるので、エアレスフィラーのような高粘度の塗料も取り扱えます
    用途建築塗装全般質量(g)620最大使用圧力(MPa)27ホース取付口G3/8”
  • FX-10 日本ワグナー

    FX-10

    日本ワグナー
    19,980税込21,978
    1丁
    7日以内出荷
    低・中粘度用
    用途建築塗装全般質量(g)516最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
  • ベクタープロ エアレスガン 日本ワグナー

    ベクタープロ エアレスガン

    日本ワグナー
    29,980税込32,978
    1丁
    7日以内出荷
    トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単
    用途建築塗装全般質量(g)600最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
  • ベクターグリップ エアレスガン 日本ワグナー

    ベクターグリップ エアレスガン

    日本ワグナー
    39,980税込43,978
    1丁
    7日以内出荷
    ベクターグリップはエマルジョンやラテックス塗料をはじめとする幅広い塗料の扱いに最適なエアレスガンです。ガンそのものは非常に扱いやすく、軽量、指1本でセーフティロック、スイベルジョイントなど備わっています。加えて、トリガーガードに内蔵のツールを用いて、簡単にフィルター交換が可能です。
    用途建築塗装全般質量(g)663最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
  • トレードチップボディ 日本ワグナー

    トレードチップボディ

    日本ワグナー
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
  • GM4700ACガン 日本ワグナー

    GM4700ACガン

    日本ワグナー
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    大きな手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。
    質量(g)595
  • GM4100ACガン 日本ワグナー

    GM4100ACガン

    日本ワグナー
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    小柄な手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。
    質量(g)440

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品