塗装・養生・内装用品 :「建築工事用養生シート」の検索結果
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプ
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約345
シート厚さ(mm)約0.28
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場!
コロナ放電表面処理を施しておりますので
ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため
塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など
色半透明
材質ポリエチレン(新料 100%)
表面処理コロナ処理
加工16折
シート厚さ(mm)0.01
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。