塗装・養生・内装用品 :「エアブラシ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,140 税込10,054
翌日出荷

カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA 吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7 取付ねじRp(PS)1/8" カップ容量(mL)5ml・10ml 本体長さ(mm)148.5 タケノコ径(Φmm)7 ノズル径(Φmm)0.2
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷



大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用) ノズル口径(Φmm)2.0 吐出し空気量(L/min)240 エスコ品番EA121BA-7 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1200 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
33,900 税込37,290
翌日出荷

小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用) ノズル口径(Φmm)1.2 吐出し空気量(L/min)85 エスコ品番EA121BA-5 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)740 穴径(Φmm)1.2 使用圧力(MPa)0.3 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)700 所要圧縮機(kw)0.75
1組
25,100 税込27,610
翌日出荷

スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 吐出し空気量(L/min)150 エスコ品番EA121BA-6 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)790 穴径(Φmm)1.5 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1000 所要圧縮機(kw)0.75
1組
29,100 税込32,010
翌日出荷


ノズル径1.0mm 仕様塗装用 付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ 質量(kg)2.1 使用圧力0.2MPa カップ容量(mL)2000 全長(cm)両ホース:150 使用コンプレッサ1.85kw エアー取付ねじG1/4”
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷


イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200 アズワン品番65-2258-52
1台
15,700 税込17,270
翌日出荷



材質PUブレイド ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6 ホース長さ(m)(使用範囲)3.0 アズワン品番64-7817-88 取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質PU、ナイロン ホース長さ(m)(使用範囲)1.5 アズワン品番64-7817-87 取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
1個
950 税込1,045
翌日出荷

スプレーライナー(EA942CM-10)使用時に、各スプレー(EA942CM-1、2)に装着します。
寸法(Φmm)42 アズワン品番65-2258-53
1袋(12個)
1,710 税込1,881
翌日出荷


塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚) 材質高耐久ポリエチレン 文字サイズ(mm)約305
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚) 材質高耐久ポリエチレン 文字サイズ(mm)約152
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。 スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。 約102mm。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚) 材質高耐久ポリエチレン
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります