塗装・養生・内装用品 :「SUS」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)205 質量(g)100 刃幅(mm)60 刃厚(mm)1.8 刃先形状ヘラ Y型 直刃タイプ 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-85
1個
650 税込715
当日出荷

全長(mm)245 質量(g)45 刃長(mm)110 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ステンレス(SUS-420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度高硬度HRC52°
1個
835 税込919
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)305 刃幅(mm)90 材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0) アズワン品番64-7873-77
1個
3,420 税込3,762
当日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)210 質量(g)80 刃長(mm)85 刃幅(mm)65 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-08
1本
770 税込847
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)200 質量(g)100 刃幅(mm)65 刃厚(mm)1.8 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-84
1個
650 税込715
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)310 刃幅(mm)105 材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0) アズワン品番64-7873-78
1個
4,920 税込5,412
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0) アズワン品番64-7873-76
1個
3,130 税込3,443
当日出荷

替刃ケースに替刃6枚内蔵。刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。落下防止用コード取付穴付。左右両用
仕様●型番:232B●刃幅:40mm●全長:146.5mm●刃長:18mm●刃厚:0.25mm●材質:刃:ステンレス鋼(SUS420J2)グリップ:ポリプロピレン(PPガラス繊維入)+エラストマー●重量:70g●付属品:替刃(6枚) アズワン品番65-3885-63
1本
1,410 税込1,551
当日出荷

口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)200 質量(g)100 刃幅(mm)42 刃厚(mm)1.8 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-83
1個
650 税込715
当日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)220 質量(g)85 刃長(mm)85 刃幅(mm)45 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-06
1本
810 税込891
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)180 質量(g)66 刃長(mm)55 刃幅(mm)13 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス(SUS-420J2) アズワン品番64-7863-89 グリップタイプソフトグリップ
1パック
1,000 税込1,100
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)201 質量(g)100 刃幅(mm)65 刃厚(mm)1.8 刃先形状へら Y型アール付 直刃タイプ 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-86
1個
840 税込924
翌日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)225 質量(g)85 刃長(mm)85 刃幅(mm)60 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-07
1本
855 税込941
当日出荷

仕様なで面サイズ:390×100mm 材質ステンレス(SUS420J2)
1丁
6,530 税込7,183
翌日出荷

用途【EA579HL-12用】替刃。 材質SUS420J2 厚さ(mm)0.25 入数(枚)6 刃幅(mm)40
1枚(6枚)
370 税込407
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)235 質量(g)161 刃長(mm)95 刃幅(mm)32 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS-420J2) アズワン品番64-7863-92 グリップタイプソフトグリップ
1パック
1,470 税込1,617
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)180 質量(g)72 刃長(mm)55 刃幅(mm)19 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス(SUS-420J2) アズワン品番64-7863-91 グリップタイプソフトグリップ
1パック
1,070 税込1,177
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)230 質量(g)97 刃長(mm)105 刃幅(mm)16 刃厚(mm)2.5 材質(刃)ステンレス(SUS-420J2) アズワン品番64-7863-90 グリップタイプソフトグリップ
1パック
1,030 税込1,133
翌日出荷

ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-07
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR アズワン品番65-9341-08
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります