床ガラスフィルター大塚刷毛製造3日以内出荷
塗装ブース・床用の排気フィルターです。
厚さT(mm)50耐熱温度(℃)100捕集効率(%)93圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
ブルドックストレーナー大塚刷毛製造(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。材質(本体)紙寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
排気用フィルター クラフトパッド大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~
1セット(4枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。
あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。
国内製のため安心
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大)材質12層防炎クラフト紙寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)510×510×26捕集効率(%)約90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マルテーペイントストレーナー大塚刷毛製造(7件のレビュー)当日出荷
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。
軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4SRoHS指令(10物質対応)対応
ペイントスキット 一斗缶用スペアネット大塚刷毛製造当日出荷
ペイントスキット一斗缶用の交換用ネットです。
用途塗料こしネット目(Φ) #100前後適合ペインスキット一斗缶用種別スペアネット材質ポリエステル寸法(mm)170×260耐熱温度(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
ブルドック調色フィルム 専用ホルダー大塚刷毛製造翌々日出荷
隠蔽性(色の止まり)を確認できる軽量樹脂製ホルダー
寸法(mm)100×300質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
ブルドック調色フィルム大塚刷毛製造(3件のレビュー)当日出荷
気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。
厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
型式BDF-50厚さ(mm)0.05寸法(mm)110×160RoHS指令(10物質対応)対応
カラーマッチシート大塚刷毛製造当日出荷
調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。
磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
型式S寸法(mm)200×300厚さt(mm)0.8
ペイントスキット 下げ缶用セット大塚刷毛製造3日以内出荷
●専用ネットを装着し下げ缶に置くだけで塗料を簡単にろ過します。
用途塗料濾過用ネットして。ネット目#100前後セット内容フレーム1個・スペアネット50枚寸法(Φ×高さH)(mm)195×43RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3