●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。
●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。
●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。
●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。
●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。
●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。
●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。
●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。
●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。
●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
取付ネジ径G1/4
●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。
●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。
ノズル口径(Φmm)2.0
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。
●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。
●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。
●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。
●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。
●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式吸上式
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。
●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。
●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。
●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。
●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。
●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式重力式
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。