商品豆知識
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし
2018年トラスコ掲載ページ7 0227
マイクロファイバー繊維を使用した仕上げローラーです。
塗料ダレが少ないので、天井などの隅の塗装に適しています。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)
芯径(mm)3
適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎
主な用途平滑面用
ローラー径(Φmm)20
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
3000mm幅が追加されました。
ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。
トラスコ品番194-9024
幅(mm)3000
厚さ(mm)0.01
質量(g)700.0
長さ(m)25
テープ地色グリーン
材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類布テープ
折幅(mm)300
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。