こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。
ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。
寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
厚さ#3000
形状折りたたみタイプ
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
シート厚さ(mm)0.25
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#2000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦15.8、横15.4
引裂強度(N)縦125、横80
引張強度(N/50mm)縦433、横363
シート厚さ(mm)0.18
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
厚さ(mm)0.01
仕様手で切断可能
材質ポリエチレン(HDPE)フィルム
色透明
2018年トラスコ掲載ページ7 0252
軽量で取り回しの良いハンドルです。
塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。
用途ミニマムローラー専用ハンドル。
軸径(Φmm)3
種類ハンドル
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
こんなお得な商品も!

防炎シート 国産 白色 防炎2類
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)450
ハトメ内径(mm)12
厚さ(mm)0.3
材質(ハトメ)アルミ
材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格防炎2類
形状折りたたみタイプ
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性防炎
ハトメアルミハトメ
色グレー
厚さ(mm)0.3
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
こんなお得な商品も!

ブルーシート ♯3000
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。
厚さ#3000
色ブルー
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)0.25
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦20、横17
質量(g/m2)148
引裂強度(N)縦130、横120
引張強度(N/50mm)縦520、横500
材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)
ハトメピッチ(cm)90
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート
形状折り畳み
厚さ(mm)0.28
色シルバー
引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm
番手#4000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性3年
ハトメ内径(mm)12
特性耐候性、防水性
引裂強度縦:199N、横:154N
価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。
材質ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
番手(#)3000
引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808
粘度の高いタール塗装に適したタール専用刷毛。毛腰が強く耐久性と含みが良い。
用途油性塗料、防水塗布、防腐剤用
全長(mm)260
毛丈(mm)50
材質(毛)馬毛
刷毛幅(mm)75
質量(g)75
玉厚(mm)15
トラスコ品番254-9107
形状筋型
種類刷毛
主な用途油性塗料、防水塗布用、防腐剤用
毛色黒色
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし
2018年トラスコ掲載ページ7 0227
紫外線劣化防止剤配合で、焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減しました。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
色シルバー
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)縦135、横140
引張強度(N/50mm)縦931、横931
シート厚さ(mm)0.36
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
特性耐UV
ハトメアルミハトメ
環境配慮と高い耐候性を両立したODグリーンのカラーシートです。再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品で、環境への負荷を低減します。耐候性が2年あり、長期の仕様にも耐えられます。7.2m×7.2m以上のサイズは肩掛けに便利な紐付きです。カラーは山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観に影響が少ないODグリーン色です。
用途林野・山間部・緑地帯での養生カバーに。緑地帯での工事、土木・建築などの養生・カバーなどに。災害復旧の屋根養生に。景観保護、レジャー・アウトドアに。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
色ODグリーン
番手3000(#)
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)2
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.28
色白
引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.15
色ブルー
引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm
番手#2000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約3ヵ月
ハトメ内径(mm)12
引裂強度縦:167N、横:147N
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。
色ブルー
厚さ(mm)0.3mm
引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm
認定番号AFE330085
2018年トラスコ掲載ページ6 1620
引裂強度縦230N、横205N
太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
分別不要なジョイントホールを採用しています。
用途野積養生カバーなど。
色パールホワイト/シルバー
特性遮熱
厚さ(mm)0.3
材質ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ#2700
耐久性(年)約5
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)(縦)950/5、(横)850/5
廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです。使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.18
番手(#)2500
引裂強度(N)【縦】110【横】70
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約9ヵ月
引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色ODグリーン/ブラック
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が4年あり、屋外での長期使用に耐えます。
用途簡易倉庫の被覆用。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.47
番手(#)5000
引裂強度(N)【縦】310【横】300
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約4~5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
引張強度(N/5cm)【縦】1750【横】1510
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色メタリックシルバー
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。