絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M12(4)
車輪径(Φmm)
- 40(3)
- 50(2)
ストッパー
- あり(2)
- なし(1)
材質(車輪)
- ゴム(2)
- ナイロン(1)
許容荷重(daN)
- 29.4
- 20(21)
- 25(24)
- 30(116)
- 35(21)
- 39.2(21)
- 40(128)
- 49(18)
- 50(149)
- 58.8(41)
- 60(169)
- 68.6(13)
- 70(82)
- 80(68)
- 98(26)
- 100(66)
- 120(78)
- 130(17)
- 140(22)
- 150(46)
- 160(43)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 52(1)
- 59(2)
- 65(2)
52・59・65
車輪幅(mm)
- 18(2)
- 22(2)
18・22
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(2)
- 光(1)
モノタロウ・エスコ・光
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

双輪キャスター ストッパー付
光(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです材質(車輪)ナイロン仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付きタイプボルトストッパーあり
40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-121材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18ピッチ(mm)1.25軸長(mm)14
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥430税込¥4731個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-131材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18耐荷重(kg)30