絞り込み
車輪径(Φmm)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(5)
- 42(3)
- 45(1)
- 50(11)
- 59(1)
- 65(2)
- 75(3)
- 100(2)
許容荷重(daN)
- 29.4
- 20(150)
- 30(384)
- 40(441)
- 50(519)
- 60(621)
- 70(374)
- 80(294)
- 98(175)
- 100(322)
- 120(484)
- 150(366)
- 160(399)
- 180(211)
- 196(173)
- 200(240)
- 245(180)
- 250(242)
- 294(177)
- 300(302)
- 400(173)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(3)
- ゴム(13)
- ナイロン(5)
- 樹脂(2)
車輪タイプ
単輪(7)
双輪(3)
ストッパー
- あり(4)
- なし(17)
取付高(mm)
- 17(1)
- 35(1)
- 48(1)
- 52(2)
- 53(1)
- 54(1)
- 55(2)
- 56(2)
- 57(1)
- 58.5(1)
- 59(2)
- 61.5(1)
- 65(4)
- 68(1)
- 81~87(1)
- 82(2)
- 92(3)
17・35・48・52・53・54・55・56・57・58.5・59・61.5・65・68・81~87・82・92
車輪幅(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(6)
- 22(2)
- 25(3)
- 27(1)
- 40.5(3)
12・15・18・19・20・21・22・25・27・40.5
金具仕上
- ユニクロメッキ(6)
- 亜鉛メッキ(1)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- サカエ(6)
- エスコ(5)
- 光(5)
- ハイロジック(4)
- ヨドノ(3)
- 岡本工機(3)
- オーエッチ工業(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- ハーフェレ(1)
モノタロウ・サカエ・エスコ・光・ハイロジック・ヨドノ・岡本工機・オーエッチ工業・LAMP(スガツネ工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

双輪キャスター ストッパー付
光(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです材質(車輪)ナイロン仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付きタイプボルトストッパーあり
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
緩衝キャスター5 プレート式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥599税込¥6591個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥379税込¥4171台当日出荷スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥799税込¥8791個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレインキャスター
ハイロジック¥699税込¥7691個3日以内出荷家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪径(Φmm)59取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30
40mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-121材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18ピッチ(mm)1.25軸長(mm)14
サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥599税込¥6591個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥449税込¥4941個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥579税込¥6371個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏心E(mm)23取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥399税込¥4391個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 50Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥399税込¥4391個翌日出荷スタンダードでシンプルなキャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。軽荷重用。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥429税込¥4721個翌日出荷スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状固定車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21取付高(mm)82金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵
ハーフェレ¥779税込¥8571個23日以内出荷家具用のキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
40mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25
40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)
エスコ¥430税込¥4731個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-131材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18耐荷重(kg)30
ニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付
ハイロジック¥739税込¥8131個3日以内出荷車輪・キャスターシリーズ材質6ナイロンストッパー回転ストッパー付きキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ニ輪キャスター プレートタイプ
ハイロジック¥639税込¥7031個3日以内出荷車輪・キャスターシリーズ材質(車輪)6ナイロン材質6ナイロン取付穴径(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター
50mm 固定金具付キャスター
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-4材質(本体)鋼板車輪幅(mm)20穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40全高(mm)65ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪