絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 53
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 38(8)
  • 40(96)
  • 50(300)
  • 52(3)
  • 60(37)
  • 63(5)
  • 65(185)
  • 75(326)
  • 80(4)
  • 85(20)
  • 100(352)
  • 102(6)
  • 124(6)
  • 125(146)
  • 130(7)
  • 150(86)
  • 200(4)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(1)
材質(車輪)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 49(1)
  • 60(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ双輪(1)
取付高(mm)
  • 65(1)
  • 210(2)
65・210
車輪幅(mm)
  • 46(1)
  • 53(2)
46・53
ブランド
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー付き旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    ストッパー付き旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53プレート寸法F1×F2(mm)128/98偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175取付穴ピッチ(mm)P1/P2:100/56最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ストッパー付き旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    ストッパー付き旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53取付ピッチ(mm)(P1×P2)P1/P2:90/90(80/80)プレート寸法F1×F2(mm)120/120偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスターFPU55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター