絞り込み
車輪径(Φmm)
- 53
- 25(61)
- 32(73)
- 38(104)
- 40(291)
- 50(1,291)
- 60(137)
- 65(980)
- 75(1,809)
- 80(97)
- 85(130)
- 100(2,351)
- 125(1,085)
- 127(43)
- 130(741)
- 150(1,879)
- 160(51)
- 180(127)
- 200(1,141)
- 250(277)
- 300(179)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 39.2(2)
- 49(3)
- 60(2)
- 68.6(1)
- 78.4(1)
材質(車輪)
- 樹脂(7)
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(7)
ストッパー
- あり(3)
- なし(7)
取付高(mm)
- 63(2)
- 64(2)
- 65(4)
- 69(4)
- 71.5(2)
- 210(2)
63・64・65・69・71.5・210
車輪幅(mm)
- 46(5)
- 48(1)
- 53(2)
46・48・53
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
LAMP(スガツネ工業)・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

ウレタン車キャスターBU型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
キャスター FA55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ストッパー付き旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53プレート寸法F1×F2(mm)128/98偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175取付穴ピッチ(mm)P1/P2:100/56最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
キャスター FP55型
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
ストッパー付き旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53取付ピッチ(mm)(P1×P2)P1/P2:90/90(80/80)プレート寸法F1×F2(mm)120/120偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
エラストマー車キャスターFPU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FPU55型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30