絞り込み
ねじの呼び
  • 5/16(1)
  • 3/8(2)
  • M8(2)
  • M12(3)
車輪径(Φmm)
  • 63
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 38(8)
  • 40(95)
  • 50(269)
  • 52(3)
  • 60(37)
  • 65(174)
  • 66(3)
  • 75(292)
  • 80(4)
  • 85(20)
  • 100(318)
  • 102(6)
  • 124(6)
  • 125(137)
  • 130(7)
  • 150(80)
  • 200(4)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(1)
許容荷重(daN)
  • 40(2)
  • 58.8(1)
  • 58.84(1)
  • 60(1)
取付高(mm)
  • 70(2)
  • 82(1)
  • 103(2)
70・82・103
車輪幅(mm)
  • 11(2)
  • 21(1)
  • 28(2)
11・21・28
ブランド
  • ユーエイキャスター(2)
  • 東信製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 内村製作所(1)
ユーエイキャスター・東信製作所・TRUSCO・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

    DBボールキャスター(ボルト式)

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
    材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO

    ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
ねじ込み式キャスター