絞り込み
車輪径(Φmm)
- 63
- 25(53)
- 32(66)
- 38(97)
- 40(276)
- 50(1,176)
- 60(110)
- 65(913)
- 75(1,554)
- 80(83)
- 85(128)
- 100(2,054)
- 125(1,001)
- 127(40)
- 130(586)
- 150(1,529)
- 160(37)
- 180(94)
- 200(827)
- 250(212)
- 300(127)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 40(5)
- 58.8(5)
- 58.84(1)
- 60(2)
- 68.6(2)
- 70(1)
- 117.6(1)
- 127(2)
- 130(4)
- 147(2)
- 245(1)
- 250(3)
- 490(2)
- 784(2)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(13)
- ナイロン(12)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(3)
車輪タイプ
単輪(20)
ストッパー
- あり(7)
- なし(29)
取付高(mm)
- 70(2)
- 77(2)
- 80(10)
- 81(5)
- 82(1)
- 89(1)
- 91(1)
- 102(2)
- 103(3)
70・77・80・81・82・89・91・102・103
車輪幅(mm)
- 11(5)
- 21(6)
- 23(3)
- 24(2)
- 25(6)
- 28(4)
- 30(1)
- 36(1)
- 37(1)
11・21・23・24・25・28・30・36・37
金具仕上
- 三価クロメート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
三価クロメート・亜鉛メッキ
ブランド
- 内村製作所(17)
- 栃木屋(5)
- TRUSCO(3)
- ナンシン(3)
- TDK(2)
- 東信製作所(2)
- ユーエイキャスター(2)
- イノアック(1)
- ハンマーキャスター(1)
- SAMSONG(1)
内村製作所・栃木屋・TRUSCO・ナンシン・TDK・東信製作所・ユーエイキャスター・イノアック・ハンマーキャスター・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。

100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)
内村製作所(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(ボルト式)
TDK(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
600-FE 固定型 鋼鉄車輪
内村製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(プレート式)
TDK(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から5日以内出荷小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
内村製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)
内村製作所(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)
内村製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
DBボールキャスター(ボルト式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)
内村製作所(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
100 トラック型 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)
内村製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パッキングキャスター
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10車輪タイプ単輪
100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車S表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から22日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
DBボールキャスター(プレート式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11穴径P(Φmm)6寸法b(mm)26×26取付高H(mm)81軸長L(mm)-材質(ストッパー)ナイロンねじ径B-車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)38×38寸法W'(mm)27.5平径P(mm)-キャスタータイププレート式自在車キャスター
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600 固定型 合成ゴム車輪
内村製作所¥929税込¥1,0221個翌々日出荷から3日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪
内村製作所¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター アジャスタブルキャスター
ナンシン¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から8日以内出荷試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。付属品取付用ボルト・ナット×1セット種別アジャスター付 重量用キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)
内村製作所¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から15日以内出荷100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
プレート式ボールキャスター(ウレタン車)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-6152材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)タイプ自在式車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。ボルト径寸法(Φmm)6表面処理粉体塗装旋回半径(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応ボルトピッチ径(Φmm)2
パーキングキャスター 自在 ナイロン車輪
SAMSONG¥5,098税込¥5,6081個当日出荷材質(車輪)ナイロン(120FはMCナイロン)材質金具:鋳鋼、金具表面処理:粉体塗装、車輪:ナイロン(120FはMCナイロン)ストッパーなし車輪タイプ単輪
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
アジャスタブルキャスター
ナンシン¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。材質(車輪)ナイロン付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスターストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)
イノアック¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷材質(車輪)特殊強化プラスチック形状自在キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪