絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
ねじの呼び
ストッパー
許容荷重(daN)
20・25・30・35・39.2・40・49・50・58.8・60・65・70・80・98・100・120・130・140・150・160・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・96・97・103・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・30・32・33・35・38・40・41.5・42・46・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,211件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーロールアジャスターL ハイロジックフリーロールアジャスターLハイロジック
569税込626
1個
3日以内出荷
取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能テーブルやイスの高さ調整にすべらない+振動吸収※キズ防止機能はありません。リサイクル対応本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタンタイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8外径(Φmm)40
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
819税込901
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)ユーエイキャスター
359税込395
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-9102材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5200材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2899材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTUNF1/2軸長L(mm)25許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)ねじピッチ(mm)10ねじTW3/4軸長L(mm)40ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
799税込879
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在ユーエイキャスター
459税込505
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0938材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])35[35.7]取付高H(mm)85ねじTW3/8軸長L(mm)14車輪径D(Φmm)65ねじ山16山関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
439税込483
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3039材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)16許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付東海キャスター
789税込868
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49許容荷重(daN)588(60kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ ネジ式 東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式東海キャスター
699税込769
1個
12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法D(mm)50寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49許容荷重(N)588(60kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付 東海キャスター双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付東海キャスター
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)100キャスターベアリング入り寸法C(mm)35寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100許容荷重(N)980(100kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12ユーエイキャスター
409税込450
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2920材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3074材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)134ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100ねじ山2.5
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3235材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ねじ込み ゴムB車100mm ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,498税込6,048
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6421材質金具:スチール許容荷重(kg)1500材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2取付高H(mm)93ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)65
ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
固定プレートキャスター タイヤ材 ゴム Zarges固定プレートキャスター タイヤ材 ゴムZarges
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ソリッド重荷重キャスター 業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。 工具は不要です。 ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:固定●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1630アズワン品番68-4150-47
キャスター タイヤ材 ゴム Zargesキャスター タイヤ材 ゴムZarges
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ソリッド重荷重キャスター 業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。 工具は不要です。 ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:ブレーキ付きスイベル●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1649アズワン品番68-4150-48
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
529税込582
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3037形状自在式材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)16ストッパー取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500材質(金具)スチール許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
車輪径(Φmm)100取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸長(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
車輪径(Φmm)100取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸長(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3246材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)380許容荷重(daN)38車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Φ75 自在付 ネジ式 ステンレス仕様 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在付 ネジ式 ステンレス仕様東海キャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8729-02
双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在ダブルストッパー付 ネジ式東海キャスター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-14
キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品アズワン品番65-9339-28
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ東海キャスター
589税込648
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-73
抗菌 双輪キャスター Φ100 KFW100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KFW100シリーズ東海キャスター
2,288税込2,517
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CFW075Nシリーズ 東海キャスターダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CFW075Nシリーズ東海キャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-65
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CF075Nシリーズ 東海キャスターダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CF075Nシリーズ東海キャスター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 TY60Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 TY60Nシリーズ東海キャスター
999税込1,099
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-40
双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 TY50Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在ストッパー付 ネジ式 TY50Nシリーズ東海キャスター
629税込692
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 TY50Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 TY50Nシリーズ東海キャスター
539税込593
1個
9日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TY40Nシリーズ東海キャスター
399税込439
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):45●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-93
ねじ込み式キャスター