絞り込み
ねじの呼び
- M8(15)
- M9(1)
- M10(16)
- M11(1)
- M12(29)
- M16(4)
- U 1/2(9)
- W3/8(13)
車輪径(Φmm)
- 50(16)
- 63(1)
- 75(13)
- 100(9)
ストッパー
- あり(16)
- なし(17)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(8)
- ゴム(4)
- ナイロン(6)
- 樹脂(2)
許容荷重(daN)
- 58.8
- 20(21)
- 25(24)
- 30(116)
- 35(21)
- 39.2(21)
- 40(128)
- 49(17)
- 50(148)
- 60(169)
- 68.6(13)
- 70(82)
- 80(68)
- 98(26)
- 100(66)
- 120(77)
- 130(17)
- 140(22)
- 150(46)
- 160(43)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(5)
双輪(14)
単輪・双輪
取付高(mm)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 57.5(4)
- 58(2)
- 58.5(9)
- 67(1)
- 82(1)
- 97(9)
- 98(4)
- 126(9)
4・4.5・10・12・57.5・58・58.5・67・82・97・98・126
車輪幅(mm)
- 21(1)
- 25(13)
- 27(5)
- 28(4)
- 43.5(8)
- 44.8(1)
- 45.5(2)
- 49(4)
- 70(1)
21・25・27・28・43.5・44.8・45.5・49・70
金具仕上
- ユニクロメッキ(10)
- 亜鉛メッキ(2)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
ブランド
- 東海キャスター(13)
- サカエ(12)
- エスコ(8)
- 東正車輛(2)
- ハーフェレ(2)
- テンテキャスター(2)
- 内村製作所(1)
- 東京パーツセンター(1)
東海キャスター・サカエ・エスコ・東正車輛・ハーフェレ・テンテキャスター・内村製作所・東京パーツセンター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から11日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥3,690税込¥4,0591個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY-N ネジ式
東海キャスター¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥999税込¥1,0991個翌日出荷重量物向けのねじ込み式キャスターです。形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーなし適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
キャスパッド
東京パーツセンター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー樹脂軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷重量物向けのねじ込み式キャスターです。形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーあり適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥899税込¥9891個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥849税込¥9341個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無)
サカエ¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-187材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-186材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個当日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-181材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)
東正車輛¥899税込¥9891個5日以内出荷から8日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー付)
サカエ¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥999税込¥1,0991個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
取付フィッティング(プレート付ステム)
テンテキャスター¥279税込¥3071本31日以内出荷LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。RoHS指令(10物質対応)対応
取付フィッティング(スナップリング付カラーステム)
テンテキャスター¥169~税込¥186~1本31日以内出荷から71日以内出荷LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。材質金具:スチール許容荷重(daN)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥3,798税込¥4,1781個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥4,198税込¥4,6181個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーあり車輪タイプ単輪
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)
エスコ¥2,680税込¥2,9481個4日以内出荷仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥919税込¥1,0111個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式
東海キャスター¥779~税込¥857~1個6日以内出荷から13日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から14日以内出荷形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 ネジ式
東海キャスター¥869~税込¥956~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪