絞り込み
ストッパー
許容荷重(daN)
20・25・30・35・39.2・40・49・50・58.8・60・65・70・80・98・100・120・130・140・150・160・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・97・103・107・115・126・134・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・30・32・35・38・40・41.5・44・46・48・49・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
1,202件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式東海キャスター
819税込901
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-67
双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ東海キャスター
799税込879
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重 エスコ75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
ベアリング入取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mmアズワン品番65-3902-52
40mm キャスター 自在金具付 エスコ40mm キャスター 自在金具付エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロンアズワン品番65-3902-48
[EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個 エスコ[EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個エスコ
1,120税込1,232
1パック(4個)
翌日出荷
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4アズワン品番65-3900-93
[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
キャスター 河村電器産業キャスター河村電器産業
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
仕様仕様:鋼板 表明:溶融亜鉛メッキアズワン品番65-2934-08
キャスターガード 4個入 CastrGardキャスターガード 4個入CastrGard
51,980税込57,178
1箱(4個)
当日出荷
キャスターに取り付けることで、配線の巻き込みを防止できます。耐衝撃性素材を採用し、耐久性に優れています。
材質耐衝撃性PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ180×76キャスター径(Φmm)【適合】最大Φ127(高さ79以上)質量(g/個)約680アズワン品番8-388-01
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3299材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3131材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3293材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付東海キャスター
689税込758
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ ネジ式 東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式東海キャスター
579税込637
1個
12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法D(mm)50寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター 静音 ネジ式 ストッパー付東海キャスター
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
200130356 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130356 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110アズワン品番64-6780-19耐荷重(N)686メーカー商品コード131-5660車輪タイプ単輪
200130354 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130354 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110アズワン品番64-6780-14耐荷重(N)686メーカー商品コード131-4049車輪タイプ単輪
一般キャスター SSCシリーズ ナンシン一般キャスター SSCシリーズナンシン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式ステム長(mm)40
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ワコーねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ワコー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9503材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム質量(g)320タイプ自在S付き車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ワコーねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付ワコー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9504材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン質量(g)230タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCOねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車TRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途機械装置音響機材なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)
キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズユーエイキャスター
469税込516
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)ストッパーアズワン品番3-9712-05関連資料(0.05MB)
キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズユーエイキャスター
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)
キャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M16×40 STシリーズユーエイキャスター
789税込868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズユーエイキャスター
789税込868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付ハーフェレ
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーあり車輪タイプ単輪
車輪密閉キャスター 耐荷重75kg ハーフェレ車輪密閉キャスター 耐荷重75kgハーフェレ
639税込703
1個
23日以内出荷
車輪の見えないデザインキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)40軸長(mm)12仕上耐荷重(kg/個)75
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付ハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン仕上フード:黒、車輪:黒ストッパーあり車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなしハーフェレ
989税込1,088
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート軸長(mm)15仕上車輪:黒耐荷重(kg/個)約35
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなしハーフェレ
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)25仕上グレー、車輪面:黒耐荷重(kg/個)約100
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付 ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付ハーフェレ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)M10×25取付ネジ込みピン仕上グレー、車輪面:黒ストッパーあり車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約100
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなしハーフェレ
6,998税込7,698
1セット(2個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチックアルミ色/グレー取付ネジ込みピン仕上本体:アルミ色、ホイール:グレーストッパーなし車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約80
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなしハーフェレ
6,998税込7,698
1セット(2個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付ネジ込みピン仕上本体:クロームメッキ、ホイール:グレー耐荷重(kg/個)約80
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付 ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付ハーフェレ
7,898税込8,688
1セット(2個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付ネジ込みピンストッパーあり車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約80
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック寸法(mm)M10×15取付ネジ込みピン高さ(mm)98耐荷重(kg)50仕上車輪:シルバー色ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)98軸長(mm)15仕上車輪:シルバー色
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付きハーフェレ
988税込1,087
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15ねじ径M10仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒耐荷重(kg/個)50
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
829税込912
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質車輪:プラスチック、フード:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15仕上車輪面:ダークグレー、フード:黒耐荷重(kg/個)50
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ブナ仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
ねじ込み式キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら