絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
ねじの呼び
ストッパー
許容荷重(daN)
20・25・30・35・39.2・40・49・50・58.8・60・65・70・80・98・100・120・130・140・150・160・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・96・97・103・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・30・32・33・35・38・40・41.5・42・46・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,211件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車T型式915EA自在車車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所300 ボルト型 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪東信製作所(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻材質(本体)ナイロン
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車ナンシン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車S車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター SRシリーズ ナンシン一般キャスター SRシリーズナンシン
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ねじ込み式ステム長(mm)14取付ナット17mm
ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスターネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
一般キャスター SELシリーズ ナンシン一般キャスター SELシリーズナンシン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
740MA 静シリーズ ハンマーキャスター740MA 静シリーズハンマーキャスター(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付東海キャスター(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ウレタンキャスター75S L75USシリーズ ドウシシャウレタンキャスター75S L75USシリーズドウシシャ
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷
頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
エラストマーキャスター75S L75ESシリーズ ドウシシャエラストマーキャスター75S L75ESシリーズドウシシャ
2,398税込2,638
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
静音、床にやさしい、静かな走行音が求められる環境に適しています、タイヤに弾力が有る為、繊細なものを運ぶ用途にもおススメ
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
エコン キャスター4ヶセット テラモトエコン キャスター4ヶセットテラモト
2,998税込3,298
1袋(4個)
当日出荷
4種類の容量と5種類の蓋を組み合わせて様々な分別が可能です。
用途分別屑入れとして仕様2輪ストッパー付アズワン品番65-1852-34商品タイプ本体(フレーム)
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)東正車輛(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター405A 自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(13件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ50mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(3件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
699税込769特価
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジm12X35ゴム車75mm TRUSCOネジm12X35ゴム車75mmTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式405 15A自在車金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
75mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ75mm M10x30mmネジ式自在キャスターエスコ(1件のレビュー)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱いリムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターSJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式SJT型自在車車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター ハンマーキャスターねじ込みキャスターハンマーキャスター
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
欠品中
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステム長(mm)15
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
489税込538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車Sタイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCOねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)東信製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター