絞り込み
ブランド
車輪径(Φmm)
ねじの呼び
ストッパー
許容荷重(daN)
20・25・30・35・39.2・40・49・50・58.8・60・65・70・80・98・100・120・130・140・150・160・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
58・59・60・67・68・69・74・85・89・95・96・97・103・107・115・126・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・30・32・33・35・38・40・41.5・42・46・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,211件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8048材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12ユーエイキャスター
359税込395
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2919材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 A60Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 A60Nシリーズ東海キャスター
999税込1,099
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):19●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロンアズワン品番65-8880-04
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2909材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3293材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
ねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロック ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロックハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所にトラスコ品番814-2426材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)32取付高(mm)129軸長(mm)20取付高H(mm)129ねじTM12許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
一般キャスター ナンシン一般キャスターナンシン
499税込549
1個
翌々日出荷
幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
ねじ込み式キャスター ハンマーキャスターねじ込み式キャスターハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番814-0812質量(g)169軸長L(mm)14材質(金具)スチール
運搬キャリー用キャスターセット セイワ運搬キャリー用キャスターセットセイワ
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
Uカンキャリーセット(PK-100USET)、ペール缶運搬キャリー(PK‐50S)、ニュー・缶キャリー(PK-100)に適合します。
用途交換用キャスターセット内容4個入り:ストッパー付2個、ストッパー無し2個
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン荷重種別軽荷重質量(g)605RoHS指令(10物質対応)対応
足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用軸径(Φmm)20長さ(mm)(差込)200質量(kg)6.84許容荷重(kg)200材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)56リム幅(mm)45ジャッキ寸法(mm)350×35寸法C2(mm)88偏心E(mm)58許容最大荷重(N)1960調整量(mm)120ロッド長さ(mm)93
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
樹脂キャスター ユーエイキャスター樹脂キャスターユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車長さ(mm)14車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス対辺(mm)21ストッパーダブルストッパー付偏芯E(mm)30旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付東正車輛
699税込769
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mmハンマーキャスター
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
工具管理ユニット用キャスターベース サカエ工具管理ユニット用キャスターベースサカエ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできます。 搭載後、保管庫が脱落しないようにストッパー金具で固定すつ事ができます。
適合機種KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品キャスター100Φゴム車色(本体)ダークグレー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×457×165RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪東信製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪東信製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
379税込417
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパーなしねじ寸法T(mm)35材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ニ輪キャスター ボルトタイプ ハイロジックニ輪キャスター ボルトタイプハイロジック
409税込450
1個
3日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入仕様ねじ込み式トラスコ品番398-4290形状自在式(ストッパー付)質量(g)540車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式東海キャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車許容荷重(kg)100寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車 TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車TRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスパッド 東京パーツセンターキャスパッド東京パーツセンター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付)軸長L(mm)35車輪タイプ双輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車仕様ねじ込み式、自在式ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)ワコーパレット
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
451A・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター451A・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から12日以内出荷
車輪幅(mm)20金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.425E-R50旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)イモノ形状自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ゴム(グレー)車 ナンシンねじ込み式、ゴム(グレー)車ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ネジ込み式キャスター
種別一般キャスター形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N東海キャスター
949税込1,044
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター