ねじ込み式キャスター :「自在キャスター」の検索結果
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.25
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)68
ねじ寸法T(mm)14
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)30
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ねじTM12
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2863
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)21
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)400
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2919
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])30[30.6]
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)300
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.25
ねじTM12
軸長L(mm)14
材質(金具)ステンレス
スパナサイズ(mm)19
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.25
ストッパーあり
ねじTM12
軸長L(mm)14
材質(金具)ステンレス
スパナサイズ(mm)19
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3246
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)380
許容荷重(daN)38
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2864
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)400
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2926
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン
質量(g)185
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.75
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2920
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車S
型式415A自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ねじTM12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-8030
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。