絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(81)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • 岡本工機(2)
  • ナンシン(1)
車輪径(Φmm)
  • 150
  • 32(4)
  • 38(12)
  • 40(61)
  • 42(2)
  • 50(160)
  • 52(2)
  • 65(135)
  • 73(2)
  • 75(170)
  • 85(52)
  • 100(184)
  • 125(147)
  • 130(3)
  • 200(9)
材質(車輪)
  • MCナイロン(16)
  • ウレタン(9)
  • ゴム(56)
  • ナイロン(20)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(50)
  • 車輪タイプ双輪(1)
ストッパー
  • あり(49)
  • なし(45)
車輪幅(mm)
  • 22(9)
  • 25(12)
  • 26(4)
  • 27(10)
  • 32(5)
  • 35(10)
  • 38(3)
  • 40(17)
  • 42(5)
  • 43(3)
  • 45(6)
  • 46(1)
  • 84(1)
22・25・26・27・32・35・38・40・42・43・45・46・84
取付高(mm)
  • 176(4)
  • 180(22)
  • 185(1)
  • 186(1)
  • 189(23)
  • 190(4)
  • 191(3)
  • 196(2)
  • 196.6(6)
  • 205(1)
  • 217(1)
176・180・185・186・189・190・191・196・196.6・205・217
許容荷重(daN)
  • 60(18)
  • 70(12)
  • 100(4)
  • 117.7(1)
  • 140(6)
  • 147.1(1)
  • 160(22)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 1960(6)
60・70・100・117.7・140・147.1・160・200・230・1960
金具仕上
  • クロームメッキ(29)
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(28)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシンジャッキキャスター(足場用キャスター)ナンシン(11件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から8日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付ハンマーキャスター
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S(トータルロック)車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)ジャッキが中空になっており、メーカー従来品と比較し、12%軽量化したキャスタです(仮設未認定品)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。トラスコ品番685-7118材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)岡本工機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EXハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスターキャスター 420EN・415ENハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420EK自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスタ 中空型・ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)差し込み式キャスタ 中空型・ブラックライン ペダルストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。トラスコ品番685-7123材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350ロッド長さ(m)棒:93調整量(mm)120
差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35車輪取付幅(mm)56
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350車輪取付幅(mm)56調整量(mm)120
差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク/シシクアドクライス)差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパーSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35ロッド長さ(m)棒:93
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
420SKシリーズ自在ゴムB車 ハンマーキャスター420SKシリーズ自在ゴムB車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車 ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付幅広ゴム車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車 ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車ハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
615SKシリーズ自在SP付ゴム車 ハンマーキャスター615SKシリーズ自在SP付ゴム車ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付ゴムB車150mmハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ固定ゴムB車150mm ハンマーキャスターSKシリーズ固定ゴムB車150mmハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ固定ウレタンB車150mm ハンマーキャスターSKシリーズ固定ウレタンB車150mmハンマーキャスター
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在ゴム車150mm ハンマーキャスターEUシリーズ自在ゴム車150mmハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスター