絞り込み
車輪径(Φmm)
- 150
- 38(5)
- 40(13)
- 50(34)
- 65(23)
- 73(1)
- 75(31)
- 85(15)
- 100(49)
- 125(30)
- 130(2)
- 200(4)
適合パイプ径
- 18~20(1)
- 21~23(1)
- 22.2(1)
- 24~26(1)
- 25(2)
- 25.4(2)
- 28.6(1)
- 32(3)
- 38(3)
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- ウレタン(3)
- ゴム(15)
- ナイロン(3)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 176(1)
- 180(8)
- 189(7)
- 190(1)
- 191(2)
- 196.6(6)
ストッパー
- あり(20)
車輪幅(mm)
- 22(2)
- 25(3)
- 27(4)
- 32(2)
- 35(3)
- 38(1)
- 40(4)
- 45(6)
22・25・27・32・35・38・40・45
金具仕上
- クロームメッキ(11)
- ユニクロメッキ(8)
- 三価クロメート(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロメート
車輪タイプ
単輪(11)
単輪
形状
- 自在車(10)
自在車
許容荷重(daN)
- 60(6)
- 70(3)
- 100(2)
- 140(2)
- 160(6)
- 1960(6)
60・70・100・140・160・1960
ブランド
- ハンマーキャスター(19)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(5)
40(13)
50(34)
65(23)
75(31)
85(15)
100(49)
125(30)
150
200(4)

415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付
ハンマーキャスター¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S(トータルロック)車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から10日以内出荷取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。材質(車輪)ゴム形状自在車S型式505SK自在車金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200径(Φmm)ジャッキ:35金具仕上表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート車輪ゴム車輪ストッパーありジャッキ寸法(mm)長さ:350ロッド長さ(m)棒:93調整量(mm)120車輪タイプ単輪
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から27日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。形状自在型式415EK自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から7日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差し込み式キャスタ 中空型・ブラックライン ペダルストッパー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。トラスコ品番685-7123材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93
差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35車輪取付幅(mm)56
ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45径(Φmm)ジャッキ:35車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350車輪取付幅(mm)56調整量(mm)120
ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。ジャッキが中空になっており、メーカー従来品と比較し、12%軽量化したキャスタです(仮設未認定品)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。トラスコ品番685-7118材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20長さ(mm)差込:200車輪幅(mm)45取付高(mm)196.6径(Φmm)ジャッキ:35内径(Φmm)ジャッキ:25.1車輪ゴム車輪ジャッキ寸法(mm)長さ:350許容荷重(daN)1960車輪径D(Φmm)150車輪取付幅(mm)56偏心(mm)45調整量(mm)120ロッド長さ(mm)棒:93
差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート軸径(Φmm)20車輪ゴム車輪ステム径(Φmm)35ロッド長さ(m)棒:93
差込み式 615SK・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)65軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EX・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EU・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)42取付パイプ内径T(mm)21~23RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EN・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷から9日以内出荷420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込み式 615SK・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪No.434S-CHR150旋回半径(mm)118ストッパートータルロック付軸長L(mm)65偏芯E(mm)41軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (ナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)65軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター