絞り込み
車輪径(Φmm)
- 150
- 32(3)
- 38(7)
- 40(46)
- 42(2)
- 50(124)
- 52(2)
- 65(110)
- 73(1)
- 75(136)
- 85(36)
- 100(132)
- 125(115)
- 130(1)
- 200(5)
車輪タイプ
単輪(40)
双輪(1)
ストッパー
- あり(30)
- なし(45)
材質(車輪)
- MCナイロン(13)
- ウレタン(6)
- ゴム(41)
- ナイロン(17)
- 樹脂(4)
- 鋳物(イモノ)(2)
車輪幅(mm)
- 22(7)
- 25(9)
- 26(4)
- 27(6)
- 32(3)
- 35(7)
- 38(2)
- 40(13)
- 42(5)
- 43(3)
- 46(1)
- 84(1)
許容荷重(daN)
- 60(12)
- 70(9)
- 100(2)
- 117.7(1)
- 140(4)
- 147.1(1)
- 160(16)
- 200(1)
- 230(1)
60・70・100・117.7・140・147.1・160・200・230
取付高(mm)
- 176(3)
- 180(14)
- 185(1)
- 186(1)
- 189(16)
- 190(3)
- 191(1)
- 196(2)
- 205(1)
- 217(1)
176・180・185・186・189・190・191・196・205・217
金具仕上
- クロームメッキ(18)
- ステンレス(3)
- ユニクロメッキ(20)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(62)
- 岡本工機(2)
- ナンシン(1)
ハンマーキャスター・岡本工機・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(7)
40(46)
50(124)
65(110)
75(136)
85(36)
100(132)
125(115)
150
200(5)

420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャッキキャスター(足場用キャスター)
ナンシン(11件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から8日以内出荷作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。用途ローリングタワーに種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から9日以内出荷形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420SKシリーズ自在ゴムB車
ハンマーキャスター¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420FAS
ハンマーキャスター¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在型式420EK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)
岡本工機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ
岡本工機(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車
ハンマーキャスター¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車
ハンマーキャスター¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷から3日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
615SKシリーズ自在SP付ゴム車
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から7日以内出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ固定ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ固定ウレタンB車150mm
ハンマーキャスター¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm
ハンマーキャスター¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在ゴム車150mm
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から3日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在プレスタイヤ車150mm
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ゴム車150mm
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在プレスタイヤ車150mm
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車150mm
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車150mm
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
515SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター