差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ユーエイキャスター当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3335材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)61.2取付高H(mm)128軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
キャスターユーエイキャスター当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなしパイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスターユーエイキャスター当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスターユーエイキャスター10日以内出荷
形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35関連資料(0.05MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスターユーエイキャスター10日以内出荷
形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35関連資料(0.05MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)61.2取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100関連資料(0.05MB)
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ユーエイキャスター当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
パイプシステム用キャスター 固定式スペーシア当日出荷
材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン ETF型ユーエイキャスター14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ウレタン車ナンシン8日以内出荷
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン種別一般キャスター車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車ナンシン当日出荷
材質(車輪)ウレタン(B入り)仕様自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 エラストマー車ナンシン当日出荷
形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪