19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス
1枚
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)445 引張強度(MPa)27.3 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)12(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2180
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

。PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0584 アズワン品番67-2229-64
1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●内径(mm):28●外径(mm):63●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):28×63●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8076 アズワン品番67-2229-99
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):84●外径(mm):124●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8075 アズワン品番67-2229-73
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1 1/4●内径(mm):43●外径(mm):84●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):43×84●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0585 アズワン品番67-2229-88
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0586 アズワン品番67-2229-63
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●内径(mm):35●外径(mm):74●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):35×74●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0583 アズワン品番67-2229-94
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):167●外径(mm):220●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0581 アズワン品番67-2229-54
1枚
17,900 税込19,690
5日以内出荷

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~150 最高使用圧力(MPa)1.5 圧縮率(%)約15(25MPa時) 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性 締付圧力(N/mm2)14.7
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。 特性耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用中パッキン 温度範囲(℃)-200~200
1枚
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。 種別フランジ用中パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-100~200 最高使用圧力(MPa)2 特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。 特性耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃)-200~200
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります