3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 規格5K 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 材質EPDM 厚さ(mm)3 特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-40~100 規格10K 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります