配管・水廻り設備部材 :「EPDM」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 材質EPDM 厚さ(mm)3 特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-40~100 規格10K 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 規格5K 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
65 税込72
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。
用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000 関連資料(0.58MB) エアロフレックス施工方法(0.31MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります