配管・水廻り設備部材 :「窒素ガス」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度範囲(℃)-10~80
ポート数2
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボディ)SUS316L
関連資料(6.44MB)
バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
材質(本体)ステンレス(SCS14)
タイプ3方コック
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)4.90
接続方式2圧縮リング方式
材質(シート)G-PTFE
材質(ボール)ステンレス(SUS316)
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)ステンレス(SUS316)
材質(ソケット)ステンレス(SUS316)
バルブ種類ボールバルブ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
形状ストレートユニオン
使用圧力(MPa)35.8
使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。
流体温度(℃)-196~537
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
形状ストレートユニオン
使用圧力(MPa)35.8
使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。
流体温度(℃)-196~537
RoHS指令(10物質対応)対応
材質C3604B
形状ゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
ねじサイズミリサイズ
材質C3771B
形状ティーゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
ねじサイズミリサイズ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。