その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
電圧(V)200
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)200
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
定格電流(A)0.1
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
起動電流(A)0.29
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
電圧(V)100
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)100
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
定格電流(A)0.19
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
起動電流(A)0.57
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下(油)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)C3604
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ピストン式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)C3604、PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電開
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
作動耐久100万回をクリアしています。
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電時閉形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体空気・気体
キャップ色黒
ハンドル色黒
流体温度(℃)5~80
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体空気、気体
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.07
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)
材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM)
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~50
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
接続方式ねじ込み形形
使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~80
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC
使用温度範囲(℃)5~40
保護構造水中形
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス
周囲温度(℃)5~40
リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
水深(m)1.5以内
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2
定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
適合圧力範囲(MPa)0~1
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS
電圧(V)AC200/220(50/60Hz)
保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気
周囲温度(℃)5~50
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(ディスク)FKM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.2
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~60
寸法L(mm)160
寸法H(mm)201
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)SCS
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)CAC408
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)C3604/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
形状ストレート
材質(本体)CAC406(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
寸法L(mm)212
寸法H(mm)200
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
寸法G(mm)50
ハンドル形状なし
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
ポート径(Φmm)60
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。
小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。
材質(本体)SCS13
使用温度範囲(℃)5~50
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
接続方式ねじ込み形形
使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~80
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~50
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)FKM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
本体ステンレス鋼製でガソリン・A重油などにも使用可能です。
材質(本体)SCS
電圧(V)AC100/110(50/60Hz)
保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油・A重油・ガソリン)・不活性ガス・空気
周囲温度(℃)5~50
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(ディスク)FKM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406
電圧(V)AC100/110(50/60Hz)
保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)AC100/110(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気
周囲温度(℃)5~50
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(ディスク)FPM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC
保護構造水中形
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
最高使用圧力(MPa)0~0.1
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~80
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気
周囲温度(℃)5~40
リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
水深(m)1.5以内
爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
材質(本体)CAC406
電圧(V)AC200/220(50/60Hz)
保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)
使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0
定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)0.02~1.0
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気
周囲温度(℃)5~50
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(ディスク)FPM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.6
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)160
寸法H(mm)252
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)
絶縁種別B種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC407
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)SCS
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ダイヤフラム式
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
絶縁種別B種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
作動通電開
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)15.6
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)212
寸法H(mm)252
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別B種
寸法G(mm)50
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)15.2
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)212
寸法H(mm)201
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別B種
寸法G(mm)50
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ピストン式
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
絶縁種別H種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)C3604、PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電閉
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。
VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)
材質(本体)FC
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0.03~1.0
定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
適合流体水・空気・油
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
端接続JIS 10K FFフランジ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)160
寸法H(mm)252
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)160
寸法H(mm)200
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
作動通電閉
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。
VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)
材質(本体)FC
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0.03~1.0
定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
適合流体水・空気・油
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
端接続JIS 10K FFフランジ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。