配管・水廻り設備部材 :「一般配管用ステンレス鋼管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
種類ワンタッチ管継手
形状ソケット
材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
最高圧力(MPa)(管内)1.0
種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
流体温度(℃)100以下
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
種類ワンタッチ管継手
形状ソケット
材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
最高圧力(MPa)(管内)1.0
種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
流体温度(℃)100以下
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
形状エルボ
材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
種類ワンタッチ管継手
最高圧力(MPa)(管内)1.0
流体温度(℃)100以下
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
種類ワンタッチ管継手
形状ソケット
材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
最高圧力(MPa)(管内)1.0
種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
寸法Z(mm)1
流体温度(℃)100以下
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。