20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDS
エコ商品
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT)式 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスの磨耗防止 ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)ステンレス鋳鋼 タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(RT)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワシノ機器透視式 サイトグラス GEDF
エコ商品
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形(JIS10K-RF) 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)ステンレス鋳鋼 タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(RT)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワシノ機器ボール式 サイトグラス GEBDF
エコ商品
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF) 材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワシノ機器小型サイトグラス(透視式)
エコ商品
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)110 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 適合ねじねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワシノ機器フラッパー式サイトグラス
エコ商品
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワシノ機器ボール式サイトグラス
エコ商品
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形(JIS 10K-RF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワシノ機器透視式サイトグラス
エコ商品
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワシノ機器ボール式サイトグラス
エコ商品
材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 接続フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります