プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。直径 = 12mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
タイプ = サイトグラス。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 12バール。ねじの呼び径 = 1インチ。スレッド標準 = BSP。。シングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。. 特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
タイプ = サイトグラス。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 12バール。ねじの呼び径 = 1/2インチ。スレッド標準 = BSP。。シングルウィンドウサイトグラス. シングルウィンドウサイトグラスは、蒸気トラップの状態と漏洩を目視確認するために使用します。 サイトグラスは、設計に従って、蒸気トラップの下流側に取り付けることをお勧めします。 ボティ及びグラスナットは黄銅製、ガスケットはノンアスベストで、ホウケイ酸ガラス製ウィンドウが付いています。. 特長と利点:. 接続はメスねじ止め 5 mm厚グラス 水平又は垂直取り付け
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
aerogel 微孔質ブランケット断熱、 1 m x 700 mm x 10 mm厚さを低減しながら性能を向上させる断熱シートが必要な場合は、この aerogel 微多孔質ブランケットにお進みください。シリカエアロゲルは、既知のあらゆる固体の熱伝導率が最も低くなっています。つまり、他の素材から製造された同様の製品よりも厚さが薄く、信頼性の高い絶縁を実現します。 このシートは、不織布ガラス繊維綿で強化されたシリカエアロゲルで、パイプから容器やタンクまで、あらゆるものを絶縁するのに最適です。また、疎水性もあり、液体をはじき、断熱材下の腐食を防止し、環境的に安全です。 1 m x 700 mm のシートを備え、複雑なフォームに合わせて簡単に切断して成形できます。厚さはわずか 10 mm なので、狭い曲線や、手の届きにくい場所での使用に最適です。つまり、代替製品よりもインストールにかかる時間と労力が少なくなります。特長と利点.エアロゲル微多孔質断熱シート .長さ 1 m .幅 700 mm .最大動作温度は +650 o C です .密度は 0.18 g/cc . 低熱伝導性 .厚さ( 10 mm )と形状が低い .環境に配慮した安全性 .疎水性 ( 液体をはじく ) .腐食防止RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = エアロジェル微多孔質ブランケット動作温度 Max = +650℃長さ = 1m幅 = 700mm厚さ = 10mm密度 = 0.18g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = ありカラー = 栗色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
チューブのインレット接続 = 6mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 6mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 6 mm チューブインレット、 6 mm チューブアウトレットこの逆止弁は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品で真空ラインを保護及び保守します。このバルブは、逆方向の流れを妨げながら、圧縮空気を片側から流すことができます。 継手のプッシュオン式ねじカラーにより、ナイロン又はポリウレタン製の低圧配管に簡単に取り付けることができます。アウトレットは 6 mm で、同じサイズのインレットを備えています。空気での使用に適し、動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 ポリオキシメチレンプラスチック( POM )製のボディを備えたこのバルブは、高レベルの剛性、低摩擦、非常に良好な寸法安定性を誇る精密部品です。 この種類のバルブは、さまざまな真空システムで使用されています。医療分野、食品技術、建築ガラスのコーティングなど、幅広い環境で使用されています。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 6 mm のチューブインレット接続部 . 6 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲は 0 ~ +10 バール .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク
仕様ボディ材質 = ステンレス鋼ディスク材料 = エチレンプロピレンゴムハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン圧力定格 = 0.9 → 10バール接続サイズ = 1インチ最高作動温度 = +120℃動作温度 Min = -10℃操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク
仕様ボディ材質 = ステンレス鋼ディスク材料 = エチレンプロピレンゴムハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン圧力定格 = 0.9 → 10バール接続サイズ = 2インチ最高作動温度 = +120℃動作温度 Min = -10℃操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク
仕様ボディ材質 = ステンレス鋼ディスク材料 = エチレンプロピレンゴムハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン圧力定格 = 0.9 → 10バール接続サイズ = 1-1/2インチ最高作動温度 = +120℃動作温度 Min = -10℃操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。