配管・水廻り設備部材 :「25mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。
付属品ビス
材質ABS樹脂
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)
角度調節×
シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。
用途シャワー掛具として
材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)
色マットホワイト
幅(cm)3.1
長さ(cm)5.6
高さ(cm)4.2
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地
色マットブラック
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)37~40
取付可能厚(mm)5~25
取付穴径(mm)37~40
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地
色琥珀
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)5~25
取付穴径(mm)35~40
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地
色マットブラック
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)5~25
取付穴径(mm)35~40
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地
色マットブラック
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)5~25
取付穴径(mm)35~40
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地
色琥珀
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)37~40
取付可能厚(mm)5~25
取付穴径(mm)37~40
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
25mm×長さ10M。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)
材質ポリエチレン
幅(mm)25
長さ(m)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地
色琥珀
対辺(mm)取付ロックナット:38
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)5~25
取付穴径(mm)35~40
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
天井・床配管兼用
オートストッパー付き
品確法 維持管理対策等級3に対応
別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。
22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
天井・床配管兼用
オートストッパー付き
品確法 維持管理対策等級3に対応
別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。
22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様ネジ部先端ローレット加工
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法D(mm)12
接続ねじ種類PJ
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3
材質鉄
材質(バー)鉄
用途金属製Sトラップ用
形状Sパイプ
パイプ形状Sパイプ
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM
適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲60℃以下
最高使用温度(℃)60
排水管どうしの接続部用
ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用
材質NBR
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質NBR
仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式
材質本体/黄銅網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス
寸法H(mm)25
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:25~30mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:25~30
穴径(mm)24
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)5
くさりの有無あり
仕様ポリ玉付
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板
材質(本体)ステンレス板
スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。
用途浴室用のシャワー掛け具として
対応寸法(mm)スライドバー:25・30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用
形状直管
パイプ形状直管
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。