水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
厨房用横型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
呼び13仕様吐水口/PA20J-60X-16呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
ベンリー横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び13ねじ径PJ1/2
ベンリー直横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
化粧バルブ2型SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
V21A-2にナット・アジャストパッキン付
腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
断熱横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
ツバ広ゴミこし(キッチン用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
不要な配管用のキャップ、パッキン付き
泡沫横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
水はねしにくい泡沫タイプの自在水栓
呼び径(mm)13吐水口PA20JH-60X-16
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
パイプが上向きなのでスペース広々
主に多く水を使う場所用
呼び20吐水口呼び13:PA20J-60X-16 呼び20:PA20J-60X-19
泡沫横形ツル首パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじW26山20パイプ径(Φmm)16材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)170パイプ長(mm)170材質(パイプ)黄銅
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵
横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます
パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
通常の腰高パイプよりも高さがあるタイプ、パイプ径16mmの標準タイプ
泡沫横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
仕様泡沫吐水材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)W26山20
化粧バルブ2型SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ストレート型止水栓。呼び13。
泡沫横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3