141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)架橋ポリエチレン管
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン
1巻(60m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)350 長さ(m)0.35 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)400 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
939 税込1,033
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)17 長さ(m)100 管厚2.7mm 最高使用温度(℃)95 呼び径(A)13A
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング
サヤ管同士の接続に使用。
材質PE 形状カップリング
1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)200 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)150 長さ(m)0.15 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)800 長さ(m)0.8 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)700 長さ(m)0.7 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)600 長さ(m)0.6 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)200 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
839 税込923
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)300 長さ(m)0.3 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)980 長さ(m)0.98 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)600 長さ(m)0.6 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)400 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)150 長さ(m)0.15 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
739 税込813
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び20 仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG3/4メネジ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)350 長さ(m)0.35 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)300 長さ(m)0.3 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
829 税込912
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン
材質ベンリーカンSUS316L 呼び13 仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM) 長さ(mm)250 長さ(m)0.25 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2メネジ
1個
849 税込934
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合耐熱ポリエチレン管
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 保温材厚(mm)5
1巻(50m)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 最高使用温度(℃)95
1巻(25m)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 最高使用温度(℃)95
1巻(25m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付架橋ポリエチレン管
用途戸建用 種類樹脂管 材質ポリエチレン 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)28 長さ(m)50 保温材厚(mm)5
1巻
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングキャップ
T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
材質ポリエチレン 仕様信号線穴付 形状キャップ
1個
229 税込252
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースバンド
締付許容範囲:14.5~17.5
用途T4205-86-10A用
1個
159 税込175
翌日出荷

色々な形状に加工できるため、市販されていないパッキン用として切って使います。
材質NBR
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管
架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE 青:給水用
1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)さや管
架橋ポリエチレン管用さや管
材質PP・PE 赤:給湯用
1巻(50m)ほか
6,998 税込7,698
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂 使用場所バスルーム 適合壁厚(mm)15以下 特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)管末キャップ
T147B-13X10の両端に使用します。
1組(2個)
299 税込329
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホースさや管
三栄水栓製ペアホース(T4202-86-15A、T4205-86-10AX20)用のさや管。
1巻(50m)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります