配管・水廻り設備部材 :「ボディシート」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
最高使用圧力(MPa)3 寸法E(mm)22.5 材質(ボール)黄銅/Crメッキ 使用流体空気、ガス、油、他 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)ナイロン 材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE 材質(ボディシート)PTFE 材質(リテイナーシート)PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります