カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(6)
- 10(12)
- 13(5)
- 15(23)
- 16(3)
- 20(29)
- 25(31)
- 30(7)
- 32(21)
- 40(28)
- 50(27)
- 65(15)
- 80(13)
- 100(10)
- 125(7)
- 150(7)
- -(1)
材質
- アルミ(8)
- スチール(26)
- ステンレス(85)
- 塩化ビニール(PVC)(15)
- 樹脂(9)
- 銅(16)
- 鋳鉄(25)
- 青銅(13)
- 黄銅(真鍮)(86)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,201)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,048)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,248)
- INAX(LIXIL)(2,086)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(898)
- セキスイ(830)
- オンダ製作所(802)
- ベン(533)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(467)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- 大阪サニタリー(346)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460~税込¥506~1個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥410税込¥4511個当日出荷内径(Φmm)10エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0外径(Φmm)22
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥560~税込¥616~1個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷から翌日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷厚さ(mm)1.5材質膨張黒鉛適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリエスコ品番EA351NG-1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)
10mmX20m なまし銅管
エスコ¥23,600税込¥25,9601個当日出荷エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
1インチ ユニバーサル逆止弁
エスコ(2件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321個当日出荷低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1/4インチ フレアーユニオン
エスコ¥1,870税込¥2,0571セット(5個)欠品中エスコ品番EA430AC-2形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4入数5ねじサイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17
ゴム系ガスケット(NBR製)
エスコ¥220~税込¥242~1個当日出荷から翌日出荷水や油脂類などに使用します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





























![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)












![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)