カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(6)
- 15(14)
- 20(16)
- 25(15)
- 30(2)
- 32(14)
- 40(15)
- 50(15)
- 65(11)
- 80(10)
- 100(8)
- 125(7)
- 150(7)
厚さ(mm)
- 1.5(13)
- 1.6(12)
- 2(11)
- 2.5(1)
- 2.8(7)
- 3(28)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 5(1)
- 5.4(1)
- 5.5(5)
- 6.3(1)
- 6.4(7)
- 6.5(1)
- 6.7(1)
- 7(4)
材質
- SUS304(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(3)
- グラファイト(黒鉛)(2)
- ゴム(2)
- シリコン(1)
- ニトリルゴム(NBR)(2)
- フッ素ゴム(1)
- フッ素樹脂(5)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(8)
- 炭素鋼(2)
- 鉄(1)
適合流体
- アルカリ(1)
- ガス(5)
- 水(4)
- 油(2)
- 溶剤(2)
- 炭化水素(1)
- 空気(1)
- 腐食性流体(2)
- 蒸気(13)
種別

うず巻き形ガスケット(2)

ユニオンパッキン(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 日本バルカー(86)
- ニチアス(83)
- ダイコー(28)
- Matex(25)
- TRUSCO(10)
- セキスイ(9)
- アキツ(9)
- ノーブランド(7)
- アサヒAV(6)
- スリーボンド(4)
- 三桂製作所(4)
- 日栄インテック(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- ASK(3)
- 旦暮商店(3)
- フロンケミカル(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る

蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460~税込¥506~1個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA351NG-1.5材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
ゴム系ガスケット(NBR製)
エスコ¥220~税込¥242~1個当日出荷から翌日出荷水や油脂類などに使用します。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質NBR使用温度(℃)-30~70
高温用ガスケットペースト
エスコ¥10,400税込¥11,4401個当日出荷2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。色クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,930税込¥3,2231個当日出荷エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート
エスコ¥9,420税込¥10,3621個翌日出荷エスコ品番EA351NE-3長さ(mm)635幅(mm)635厚さ(mm)3寸法(mm)635×635最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150
ゴム系ガスケット(EPDM製)
エスコ¥450~税込¥495~1個当日出荷から翌日出荷耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用材質EPDM使用温度(℃)-30~110
200g グランドパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥5,500税込¥6,0501箱(200g)当日出荷どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。エスコ品番EA351BB-1使用温度範囲(℃)-200~300内容量(g)200摩擦係数0.02~0.016![[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634894-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-80厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K![[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634605-170413-02.jpg)
[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,740~税込¥1,914~1枚翌日出荷から8日以内出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9![[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635314-170413-02.jpg)
[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,660税込¥2,9261個6日以内出荷エスコ品番EA351DK-65厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)65呼び圧力10K![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)40呼び圧力10K![[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634675-170413-02.jpg)
[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,970税込¥5,4671個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-150厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷エスコ品番EA351CN-150厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA351CL-125厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
クランク用パッキン
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷混合栓本体とクランクの間に使用。エスコ品番EA469BP-33材質EPDM厚さ(mm)2.5取付ねじG3/4用外径(mm)24内径(mm)16入数2枚
フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷アコーディオン形状のフッ素樹脂ガスケットです。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-206材質フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)6.5呼び径3/4”使用温度(℃)-20~100呼び径(A)20外径(mm)35内径(mm)20









![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)



![[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634894-170413-02.jpg)
![[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634605-170413-02.jpg)





![[EA401HG用] パッキン(6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50679606-170323-02.jpg)
![[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635314-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
![[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634675-170413-02.jpg)