絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(18)
  • 使用流体水(34)
  • 使用流体油(22)
  • 使用流体空気(26)
  • 使用流体蒸気(15)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 40(8)
  • 50(5)
  • 65(1)
  • -(1)
呼び径(B)
  • 1/8(4)
  • 1/4(9)
  • 3/8(7)
  • 1/2(10)
  • 3/4(5)
  • 1(7)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(6)
  • 2(5)
材質
  • アルミ(8)
  • スチール(1)
  • ステンレス(56)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(19)
  • 青銅(12)
  • 黄銅(真鍮)(38)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
グローブバルブ(9)
バルブ種類
ゲートバルブ(17)
バルブ種類
チャッキバルブ(11)
バルブ種類
ニードルバルブ(11)
バルブ種類
ボールバルブ(132)
接続方式
  • ねじ込み形(39)
  • ソケット形(1)
  • フレアー式(2)
  • ホース接続(10)
  • 樹脂管接続(1)
ねじ込み形・ソケット形・フレアー式・ホース接続・樹脂管接続
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(2)
  • 0.98(3)
  • 1(8)
  • 1.18(1)
  • 1.37(4)
  • 1.4(11)
  • 1.57(3)
  • 1.6(2)
  • 2(7)
  • 2.75(2)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 7.35(2)
0.9・0.98・1・1.18・1.37・1.4・1.57・1.6・2・2.75・4.8・4.9・7.35
ハンドル形状
  • T形(1)
  • なし(14)
  • レバー式(9)
  • ローレット式(7)
  • 丸形(10)
  • 蝶形(1)
T形・なし・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • KITZ(キッツ)(423)
  • KVK(52)
  • PISCO(ピスコ)(94)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(55)
  • アソー(182)
  • オンダ製作所(167)
  • カクダイ(78)
  • スリーエム工業(58)
  • セキスイ(67)
  • ノーブランド(51)
  • ハマイ(65)
  • フロンケミカル(100)
  • ベン(527)
  • ヨシタケ(264)
  • 三興マテリアルサプライ(54)
  • 大和バルブ(88)
  • 東洋バルヴ(177)
  • 桑名金属工業(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
254件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコ

    G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,840~税込¥3,124~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • Φ10   ラブコック エスコ

    Φ10 ラブコック

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VD-0
  • 1/2”   ラブコック エスコ

    1/2” ラブコック

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-144
  • チェックバルブ(ステンレス) エスコ

    チェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    ¥7,900~税込¥8,690~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • 1/2”x3/8” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ

    1/2”x3/8” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-243
  • 1/4”   ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ

    1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-222
  • ラブコック[R×タケノコ] エスコ

    ラブコック[R×タケノコ]

    エスコ
    ¥2,200~税込¥2,420~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1接続R(PT)×ホース接続ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12~15
  • 1/2”x1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ

    1/2”x1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA470VC-242
  • G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコ

    G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-3
  • ラブコック[Rc×Rc] エスコ

    ラブコック[Rc×Rc]

    エスコ
    ¥2,200~税込¥2,420~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    ¥8,260~税込¥9,086~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • 1インチ ユニバーサル逆止弁 エスコ

    1インチ ユニバーサル逆止弁

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,120税込¥3,432
    1個
    当日出荷
    低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
    エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
  • サイドグラス(フィルター交換型) エスコ

    サイドグラス(フィルター交換型)

    エスコ
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-2
  • [EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ

    [EA481BG-2用] フィルター(5個)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-10
  • 2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ

    2インチ ボールバルブ[フルボア]

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470A-20形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体水ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブロックアウト エスコ

    ボールバルブロックアウト

    エスコ
    ¥6,370税込¥7,007
    1個
    翌日出荷
    2列のロックアウトポイントにより、しっかりと固定できます。ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。バルブの誤作動を防ぐことができます。
    材質スチール寸法(mm)85×55穴径(Φmm)8適合寸法(mm)バルブ:6.35~25
  • フランジロックアウト エスコ

    フランジロックアウト

    エスコ
    ¥15,600~税込¥17,160~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミニウム、硬化鋼製。
    材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93
  • G1/4”ねじ付逆止弁 エスコ

    G1/4”ねじ付逆止弁

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)45材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)100までねじサイズ1/4”
  • Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CA-3材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-13バルブ種類ボールバルブ
  • 3/4” ミキシングバルブ エスコ

    3/4” ミキシングバルブ

    エスコ
    ¥57,000税込¥62,700
    1個
    当日出荷
    仕様差圧:0.25MPaエスコ品番EA468AF-6材質調整ノブ:高耐熱性樹脂材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水(0~90℃)設定温度範囲30~60℃ねじサイズ3/4(R)
  • Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2”xRc1/2” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 1/2”xRc1/2” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AN-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 1インチ1/4 ボールバルブ[フルボア] エスコ

    1インチ1/4 ボールバルブ[フルボア]

    エスコ
    ¥8,430税込¥9,273
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470A-12形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体水ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ

    1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • #15ボールバルブ(コンパクト型) エスコ

    #15ボールバルブ(コンパクト型)

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    翌日出荷
    仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mmバルブ種類ボールバルブ
  • R 3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-23バルブ種類ボールバルブ
  • R 3/4” ミキシングバルブ(高温水用) エスコ

    R 3/4” ミキシングバルブ(高温水用)

    エスコ
    ¥63,000税込¥69,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468AK-6
  • F1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用) エスコ

    F1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用)

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496EP-5バルブ種類ボールバルブ
  • F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコ

    F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496EF-21バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青) エスコ

    NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青)

    エスコ
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA496EA-12バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/4”xNPT1/4” ボールバルブ エスコ

    NPT1/4”xNPT1/4” ボールバルブ

    エスコ
    ¥5,850税込¥6,435
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA496DC-2バルブ種類ボールバルブ
  • G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ エスコ

    G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-4バルブ種類ミニボールバルブ
  • Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA470CN-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • R 3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型) エスコ

    R 3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AP-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • NPT  3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥4,440税込¥4,884
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 3/8” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    3/8” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥3,750税込¥4,125
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AM-3
  • 1.1/2インチ ストレーナー付逆止弁 エスコ

    1.1/2インチ ストレーナー付逆止弁

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465LS-15形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無しバルブストレーナー付逆止弁
  • 自在型ボールバルブ エスコ

    自在型ボールバルブ

    エスコ
    ¥3,960~税込¥4,356~
    1個
    翌日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)最高使用圧力(MPa)1接続ソケット形ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ