材質SUS316(SCS14)
全長(mm)21
対辺(mm)11
アズワン品番64-7854-63
ねじ径R3/8”
1個
¥440
税込¥484
欠品中
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)16
対辺(mm)7
アズワン品番64-7854-61
ねじ径R1/8”
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)19
対辺(mm)9
アズワン品番64-7854-62
ねじ径R1/4”
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-79
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)25
対辺(mm)14
アズワン品番64-7854-64
ねじ径R1/2”
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-80
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)27
対辺(mm)17
アズワン品番64-7854-65
ねじ径R3/4”
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-85
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-83
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-81
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)31
対辺(mm)19
アズワン品番64-7854-66
ねじ径R1”
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-87
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-86
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-82
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)41
対辺(mm)32
アズワン品番64-7854-69
ねじ径R2”
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水
アズワン品番68-1808-96
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。