64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
1個
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150 寸法d(mm)PF1/4 寸法a(mm)26 寸法A(mm)52 寸法B(mm)16 使用圧力35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA470BA-20 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
60,800 税込66,880
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-09 ねじサイズRc2" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-06 ねじサイズRc1" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-80 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

エスコ品番EA470BA-6 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

エスコ品番EA425AD-213 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-31 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc2” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
170,300 税込187,330
7日以内出荷

エスコ品番EA470BA-10 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-76 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-04 ねじサイズRc1/2" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-77 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

エスコ品番EA470GE-3 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

エスコ品番EA470BA-14 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-26 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1/2” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
53,900 税込59,290
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-03 ねじサイズRc3/8" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-02 ねじサイズRc1/4" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-79 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-28 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
83,300 税込91,630
7日以内出荷

エスコ品番EA470GE-10 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

エスコ品番EA470BA-4 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

エスコ品番EA425BZ-3 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5 質量(kg)2.2 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1)) 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771) アズワン品番64-7856-17 ねじサイズRc2" 材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771) 材質(弁棒)黄銅(C3531(13)) バルブ種類ボールバルブ
1個
70,300 税込77,330
翌日出荷

材質(本体)真鍮 アズワン品番64-7856-08 バルブ種類ボールバルブ
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-07 ねじサイズRc1・1/4" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

エスコ品番EA425BZ-2 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,100 税込7,810
当日出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-30 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1・1/2” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
140,500 税込154,550
7日以内出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-29 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1・1/4” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
126,700 税込139,370
7日以内出荷

エスコ品番EA425BZ-1 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

寸法(mm)L:79、H:56、D:130、L1:39.5 質量(kg)0.7 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1)) 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771) アズワン品番64-7856-14 ねじサイズRc1" 材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771) 材質(弁棒)黄銅(C3531(13)) バルブ種類ボールバルブ
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-78 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,170 税込4,587
当日出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-27 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc3/4” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
65,600 税込72,160
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-05 ねじサイズRc3/4" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

エスコ品番EA470GE-6 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

エスコ品番EA470GE-4 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

エスコ品番EA470GE-2 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

エスコ品番EA470BA-12 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-59 ねじサイズRc1" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
43,100 税込47,410
翌日出荷

材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-46 ねじサイズRc2" バルブ種類ボールバルブ
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング