配管・水廻り設備部材 :「凍結防止」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定コマ仕様。凍結防止付き。
質量(g)594 ねじ径PJ1/2” 呼び13 パイプ長(mm)170 設置寸法(mm)250×186 (奥行×高さ)
1個(1個)
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
81,000 税込89,100
翌日出荷

1個
63,000 税込69,300
翌日出荷

1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
45,900 税込50,490
翌日出荷

1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

適合JIS規格水栓呼13用 エスコ品番EA468B-100 材質黄銅 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 使用流体上水道水 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管 シルバー 呼び径(mm)13 呼び径13 ねじ径PJ1/2" 使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧) 温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5 寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置) 流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合) 使用環境温度(℃)-15~80 ハンドル形状三角ハンドル 使用流体温度(℃)4.5~80 アズワン品番65-2127-87
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります