配管・水廻り設備部材 :「圧力ゲージ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-61 材質SUS316 形状ユニオン 寸法H(mm)20.5 寸法A(mm)27.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)11 寸法C(mm)21 チューブ外径(Φmm)6 寸法J(mm)41 寸法G(mm)14 寸法K(mm)55.8
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)29.8 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 チューブ外径(Φmm)8 寸法G(mm)15.87 寸法K(mm)59.6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-103 材質SUS316 形状ユニオン チューブ外径(Φmm)10
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-83 材質SUS316 形状ユニオン チューブ外径(Φmm)8
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-63 材質SUS316 形状ユニオン チューブ外径(Φmm)6
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)30.8 チューブ外径(Φmm)10
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23 質量(kg)0.3 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-88 ねじサイズG1/2"×Rc1/2" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-86 ねじサイズG1/4"×Rc1/4" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-89 ねじサイズG1/4"×Rc1/4" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:25、D:23 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-87 ねじサイズG3/8"×Rc3/8" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

寸法(mm)L:46、H:56、D:23 質量(kg)0.2 材質(本体)青銅鋳物(CAC406C) 使用温度範囲(℃)-29~80 使用流体空気・水・油 材質(ステム)黄銅(C3604) アズワン品番64-7855-91 ねじサイズG1/2"×Rc1/2" バルブ種類ニードルバルブ 圧力(MPa)2.8以下
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります