絞り込み
ブランド
  • 宮入バルブ製作所
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(3,723)
  • カクダイ(3,222)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,063)
  • INAX(LIXIL)(2,523)
  • KVK(2,236)
  • TOTO(2,065)
  • ミヤコ(1,633)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,167)
  • KITZ(キッツ)(915)
  • GAONA(ガオナ)(884)
  • 未来工業(543)
  • ベン(539)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(508)
  • リケン(498)
  • オンダ製作所(472)
  • 東洋バルヴ(450)
  • テクノフレックス(420)
呼び径(A)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • -(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリーバタフライバルブ 宮入バルブ製作所サニタリーバタフライバルブ宮入バルブ製作所
27,880税込30,668
1個
3日以内出荷
材質シートリング:EPDM材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95接続方式ヘルール形接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ
サニタリーサンプルコック 宮入バルブ製作所サニタリーサンプルコック宮入バルブ製作所
42,880税込47,168
1個
欠品中
材質ステムディスク:PTFEサイズ15A材質(本体)SUS316L接続フェルールOリングシリコン
ねじ込みストップ弁 宮入バルブ製作所ねじ込みストップ弁宮入バルブ製作所
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
用途小型配管用グローブ弁材質(本体)C3771B流体ガス使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)2.4接続Rc1/4
インレットプラグ(樹脂) 宮入バルブ製作所インレットプラグ(樹脂)宮入バルブ製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
接続W22.3山14使用流体LPG
ねじガス栓 宮入バルブ製作所ねじガス栓宮入バルブ製作所
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
ねじガス栓(レバーハンドル) 宮入バルブ製作所ねじガス栓(レバーハンドル)宮入バルブ製作所
2,488税込2,737
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
ステンレス製ねじ込みボールバルブ 宮入バルブ製作所ステンレス製ねじ込みボールバルブ宮入バルブ製作所
1,888税込2,077
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCS13A使用流体水、油、空気等バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ねじ込み式ボールバルブ 宮入バルブ製作所黄銅製ねじ込み式ボールバルブ宮入バルブ製作所
1,188税込1,307
1個
3日以内出荷
0.2MPa未満なら可燃性ガスにも使用可能(ただし法規制が無い用途に限る)
材質(本体)C3771相当使用温度範囲(℃)LPG:-10~70、その他流体は温度-圧力線図による最高使用圧力(MPa)LPG:0.2 常温の水、油、空気等:5.0接続Rc1/2使用流体水、油、空気、LPG等バルブ種類ボールバルブ
油用ねじ込みストップ弁 宮入バルブ製作所油用ねじ込みストップ弁宮入バルブ製作所
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷
用途小型配管用グローブ弁(油用)
インレットプラグ(真鍮) 宮入バルブ製作所インレットプラグ(真鍮)宮入バルブ製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
接続W22.5山14使用流体LPG
逆止弁付根元ボールバルブ 宮入バルブ製作所逆止弁付根元ボールバルブ宮入バルブ製作所
2,088税込2,297
1個
3日以内出荷
LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
用途LPG供給設備(集合管等)サイズ8A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/4設計圧力(MPa)1.56漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)バルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)閉止差:0.02以上設計温度(℃)-25~70
ねじ込みボールバルブ 宮入バルブ製作所ねじ込みボールバルブ宮入バルブ製作所
2,588税込2,847
1個
3日以内出荷
用途LPG集合管等材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)2.4接続Rc1/4使用流体LPGバルブ種類ボールバルブ
ロック式ねじガス栓 宮入バルブ製作所ロック式ねじガス栓宮入バルブ製作所
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)サイズ15A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/2圧力(kPa)気密試験:22.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材