絞り込み
呼び径(A)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • -(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
  • 宮入バルブ製作所
  • モノタロウ(160)
  • カクダイ(3,200)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,048)
  • TOTO(2,291)
  • KVK(2,248)
  • INAX(LIXIL)(2,086)
  • エスコ(1,761)
  • ミヤコ(1,258)
  • GAONA(ガオナ)(897)
  • セキスイ(839)
  • オンダ製作所(802)
  • 日栄インテック(556)
  • ベン(533)
  • アカギ(516)
  • リケン(495)
  • KITZ(キッツ)(491)
  • SUGICO(スギコ)(467)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(457)
  • AWJ(412)
  • 前澤化成工業(382)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インレットプラグ(真鍮) 宮入バルブ製作所

    インレットプラグ(真鍮)

    宮入バルブ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    接続W22.5山14使用流体LPG
  • ステンレス製ねじ込みボールバルブ 宮入バルブ製作所

    ステンレス製ねじ込みボールバルブ

    宮入バルブ製作所
    1,388税込1,527
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用流体水、油、空気等バルブ種類ボールバルブ
  • インレットプラグ(樹脂) 宮入バルブ製作所

    インレットプラグ(樹脂)

    宮入バルブ製作所
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    接続W22.3山14使用流体LPG
  • 逆止弁付根元ボールバルブ 宮入バルブ製作所

    逆止弁付根元ボールバルブ

    宮入バルブ製作所
    2,088税込2,297
    1個
    3日以内出荷
    LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
    用途LPG供給設備(集合管等)サイズ8A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/4設計圧力(MPa)1.56漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)バルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)閉止差:0.02以上設計温度(℃)-25~70
  • ねじ込みストップ弁 宮入バルブ製作所

    ねじ込みストップ弁

    宮入バルブ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    用途小型配管用グローブ弁材質(本体)C3771B流体ガス使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)2.4接続Rc1/4
  • サニタリーバタフライバルブ 宮入バルブ製作所

    サニタリーバタフライバルブ

    宮入バルブ製作所
    27,880税込30,668
    1個
    3日以内出荷
    材質シートリング:EPDM材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)使用温度範囲(℃)-5~95接続方式ヘルール形接続フェルール材質(ハンドル)ナイロン+AISI304バルブ種類バタフライバルブ
  • ねじガス栓(レバーハンドル) 宮入バルブ製作所

    ねじガス栓(レバーハンドル)

    宮入バルブ製作所
    2,488税込2,737
    1個
    3日以内出荷
    用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
  • サニタリーサンプルコック 宮入バルブ製作所

    サニタリーサンプルコック

    宮入バルブ製作所
    42,880税込47,168
    1個
    12日以内出荷
    材質ステムディスク:PTFEサイズ15A材質(本体)SUS316L接続フェルールOリングシリコン
  • 黄銅製ねじ込み式ボールバルブ 宮入バルブ製作所

    黄銅製ねじ込み式ボールバルブ

    宮入バルブ製作所
    1,188税込1,307
    1個
    3日以内出荷
    0.2MPa未満なら可燃性ガスにも使用可能(ただし法規制が無い用途に限る)
    材質(本体)C3771相当使用温度範囲(℃)LPG:-10~70、その他流体は温度-圧力線図による最高使用圧力(MPa)LPG:0.2 常温の水、油、空気等:5.0接続Rc1/2使用流体水、油、空気、LPG等バルブ種類ボールバルブ
  • ねじ込みボールバルブ 宮入バルブ製作所

    ねじ込みボールバルブ

    宮入バルブ製作所
    2,588税込2,847
    1個
    3日以内出荷
    用途LPG集合管等材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)2.4接続Rc1/4使用流体LPGバルブ種類ボールバルブ
  • 油用ねじ込みストップ弁 宮入バルブ製作所

    油用ねじ込みストップ弁

    宮入バルブ製作所
    10,900税込11,990
    1個
    3日以内出荷
    用途小型配管用グローブ弁(油用)
  • ロック式ねじガス栓 宮入バルブ製作所

    ロック式ねじガス栓

    宮入バルブ製作所
    2,988税込3,287
    1個
    3日以内出荷
    用途LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)サイズ15A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/2圧力(kPa)気密試験:22.5
  • ねじガス栓 宮入バルブ製作所

    ねじガス栓

    宮入バルブ製作所
    2,288税込2,517
    1個
    3日以内出荷
    用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材