水廻り部材 (8) ブランド: SFA JAPAN価格: 100,000円以上すべて解除
サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。
耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W) 単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A) 1.0/13.0 プラグ 差込:2極アース付 管径(Φmm) 吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃) 断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 631×205×348 質量(kg) 10 空気容積(L) 約10 起動水位 設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動) 仕様 設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
サニコンパクトプロ 普通便座モデル SFA JAPAN 5日以内出荷
排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m) 3 消費電力(W) 100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ 差込:2極アース付 管径 吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 368×555×480 質量(kg) 28 給水圧力(MPa) 0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様 水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W) 100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア 最大:2.0/2.4 管径(Φmm) 吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×166×145 質量(kg) 4.0 起動水位 設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L) 3 仕様 設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。
小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。
また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3 /h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液 汚水・雑排水・pH4以上10以下 消費電力(W) 単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止 アンペア 最大:7.5/7.5 管径(Φmm) 呼び径30(VP管) 耐用温度(℃) 流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下 外径×高さH(Φmm×mm) 265×382 質量(kg) 13 水深(m) ポンプ水没最:5 最大揚程(m) 10 仕様 起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W) 単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A) 1.0/13.0 プラグ 差込:2極アース付 管径(Φmm) 吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃) 断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 484×489×405 質量(kg) 26 空気容積(L) 34.5 最大揚程(m) 8 仕様 設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W) 単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転 管径(Φmm) 吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所) 耐用温度(℃) 70で5分以上連続流入のないこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 597×510×495 質量(kg) 32 起動水位 設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動 空気容積(L) 50 仕様 設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W) 100V・380(50Hz)/460(60Hz) プラグ 差込:2極アース付 管径 吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 494×169×265 質量(kg) 6.4 最大揚程(m) 5 起動水位 設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動 空気容積(L) 12 仕様 設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
サニコンパクトプロ 温水洗浄暖房便座付きモデル SFA JAPAN 5日以内出荷
排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m) 3 消費電力(W) 100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ 差込:2極アース付 管径 吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 368×555×480 質量(kg) 本体:23、温水洗浄便座:4.2 給水圧力(MPa) 0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様 水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
分岐止水栓 KVK 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
U字管 KVK 税込 ¥ 3,465 ¥ 3,150 バスケットへ